絞り込み
ブランド
- シェルルブリカンツ
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- デンゲン(164)
- エスコ(160)
- 武蔵ホルト(114)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- REX(レックス)[自動車用品](72)
- SOFT99(70)
- KTC(66)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- Petronas(46)
- PERMATEX(44)
- PITWORK(日産)(40)
- カストロール(37)
- エム・あい(36)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- Noxudol(ノックスドール)(34)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- ブランドをもっと見る
特価

HELIX ULTRA
シェルルブリカンツ¥21,980~税込¥24,178~1箱(1L×6缶)ほか3日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)> 320 / 608 °F
HELIX ULTRA ECT C2/C3
シェルルブリカンツ¥44,980税込¥49,4781缶(20L)3日以内出荷仕様方法:ASTM D92 (COC)/ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)色淡琥珀容量(L)20pH非該当引火点(℃)226/439°F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します流動点(℃)-51/-60°F(100.0hPa)基油全合成油危険等級Ⅲ密度(kg/m3)838(15.0℃/59.0°F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE0W-30比重(at15℃)0.838(59°F)蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
HELIX ULTRA ECT MULTI
シェルルブリカンツ¥21,980~税込¥24,178~1箱(1L×6缶)ほか3日以内出荷色淡琥珀pH非該当比重0.838 (15 ℃ / 59 °F)引火点(℃)226 / 439 ゜F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します。流動点-51 ℃ / -60 °F(100.0 hPa)危険等級Ⅲ密度(kg/m3)838 (15.0 ℃ / 59.0 °F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
HELIX ULTRA ECT C6
シェルルブリカンツ¥44,980税込¥49,4781缶(20L)3日以内出荷仕様方法:ASTM D4052、爆発範囲の上限:代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限:代表値 1 %(V)、n-オクタノール/水分配係数:log Pow > 6(類似製品に関する情報に基く)、水溶性:無視できるほど僅か危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)7.9 (100 ℃ / 212 °F)、 方法:ASTM D445、40.3 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、方法: ASTM D445密度(kg/m3)834 (15.0 ℃ / 59.0 °F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)> 320 / 608 °F














![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)