絞り込み
SAE
  • 0W-40
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(2)
  • 0W-20(11)
  • 0W-30(8)
  • 2.5W-30(1)
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-20(1)
  • 5W-30(15)
  • 5W-40(9)
  • 5W-50(4)
  • 10W-30(5)
  • 10W-40(6)
  • 10W-50(6)
  • 10W-60(2)
  • 15W-50(4)
  • 20W-40(1)
  • 20W-50(5)
  • 20W-60(1)
  • 25W-50(1)
内容量(L)
  • 1(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
ブランド
  • J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-20(11)
0W-30(8)
5W-30(15)
5W-40(9)
5W-50(4)
10W-30(5)
10W-40(6)
10W-50(6)
15W-50(4)
20W-50(5)
SAEをもっと見る
エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40 J&Aオイルエンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40J&Aオイル
3,998税込4,398
1缶(1L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度0W-40)です。本格的なスポーツ走行を想定して開発された超高性能エンジンオイルです。ベースオイルに最高級の高粘度指数のPAOを採用し、焼き付きを防止しながらエンジンのパワーを最大限に引き出し、優れたアクセルレスポンスを実現します。0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Rハイパーサーキット0W-40は、高年式欧州車と国産の高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-40ベースオイルPAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用