絞り込み
ブランド
  • RESPO(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
SAE
  • 20W-60
  • 0W-8(1)
  • 0W-16(13)
  • 0W-20(58)
  • 0W-30(17)
  • 0W-40(3)
  • 2.5W-30(1)
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-20(5)
  • 5W-30(52)
  • 5W-40(21)
  • 5W-50(6)
  • 10W-30(19)
  • 10W-40(16)
  • 10W-50(10)
  • 10W-60(6)
  • 15W-45(1)
  • 15W-50(10)
  • 15W-55(1)
  • 20W-50(6)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 5(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
API
  • CF(1)
  • SM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルアール TR-60 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-60WAKO'S(ワコーズ)(2件のレビュー)
3,360税込3,696
1缶(1L)
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと、定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。 一般道からサーキットまで全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE20W-60容量(L)1引火点(℃)236流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)183.2 (40℃)、24.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L粘度指数165JASO規格MA塩基価8.9危険物の性状非水溶性
MINI 20W-60 RESPOMINI 20W-60RESPO
6,398税込7,038
1個(5L)
8日以内出荷
エンジンだけでなく、ミッション構造を考え開発された専用オイル。 潤滑性能と、極圧性能を高次元で両立させたその性能は、全てのMINI MT車をベストコンディションに保ちます。
SAE20W-60APISM/CF容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用