絞り込み
ブランド
  • SUNOCO(6)
SAE
  • 0W-16(1)
  • 0W-20(2)
  • 0W-30(1)
  • 5W-30(1)
  • 5W-40(1)
内容量(L)
  • 20(6)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 部分合成油(4)
API
  • SQ
  • C3(1)
  • CF(26)
  • GF-3(2)
  • GF-5(2)
  • RC(1)
  • SL(9)
  • SM(16)
  • SN(56)
  • SP(58)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUNOCO Qualia 0W-20 SQ-GF7A SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-20 SQ-GF7ASUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車など幅広い車種に対応します。耐摩耗性能に優れておりエンジン内部をしっかりと保護します。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 5W-30 SQ-GF7A SUNOCOSUNOCO Svelt 5W-30 SQ-GF7ASUNOCO
28,980税込31,878
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得独自のハイブリッド添加剤技術により、卓越した省燃費性能を発揮しながらも従来規格に比べ、高温時の耐摩耗性能を大幅に向上させています。耐久性に優れるためロングドライブやシビアコンディションにおいても安心してご使用いただけます。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7A SUNOCOSUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7ASUNOCO
28,980税込31,878
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 5W-40 SQ/CF SUNOCOSUNOCO Qualia 5W-40 SQ/CFSUNOCO
21,980税込24,178
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ」取得5W-40指定車をはじめ直噴ターボ車など走行性能を優先した車両に最適なオイルです。耐熱性能や耐摩耗性能に優れており、高温になりがちなエンジンシリンダーやタービンなどのエンジンパーツをしっかりと保護します。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 0W-16 SQ-GF7B SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-16 SQ-GF7BSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-16危険物の性状非水溶性
SUNOCO MARVIC 0W-30 SQ SUNOCOSUNOCO MARVIC 0W-30 SQSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。
容量(L)20基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISQSAE0W-30危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用