ディーゼル専用とは、エンジンオイルの中でディーゼル車専用のアイテム。エンジンオイルは車のエンジンを動かすために必要なオイルです。ディーゼルエンジンオイルは、ガソリンエンジンオイルと比べてアルカリ成分が多く含まれています。また、ディーゼルエンジンの圧縮比が高いことから粘度が強いのも特徴です。大型バスを扱う旅行会社や、小・中・大型トラックで資材を運ぶ建築現場で使用されているアイテムです。エンジンオイルは整備マニュアルを確認の上適合するものをご使用ください。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
  • ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DH-2/CF-4

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(20L)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
    用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性
  • クリーンディーゼル モリグリーン

    クリーンディーゼル

    モリグリーン(7件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1缶(4L)
    欠品中
    クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
    種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
  • ハイメリットCE コスモ石油

    ハイメリットCE

    コスモ石油(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。 API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
    色L4.0容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • コスモ ディーゼル流星 コスモ石油

    コスモ ディーゼル流星

    コスモ石油(8件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
    色5.0(ASTM)容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1危険物の性状非水溶性
  • ディーゼル DD40 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DD40

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル 清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。 優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。
    用途高速艇、ダンプトラックなど引火点(℃)268流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)170(40℃)、15.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97APICC級SAE40密度(g/cm3 at15℃)0.897色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)1.51危険物の性状非水溶性
  • コスモ ECOディーゼル快星 コスモ石油

    コスモ ECOディーゼル快星

    コスモ石油(7件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
    用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
  • アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30 出光興産

    アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30

    出光興産
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷
    「5W-30」という低温特性に優れたベースオイルを採用することで、汎用的な#30、10W-30に比べて、燃費向上に貢献します。 DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2F」に規定されている、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となりますが、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた清浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃焼室に多量のスス、酸性物質が戻されます。本油は酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
    用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。引火点(℃)224流動点(℃)-47.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)50.40(40℃)、10.57(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数206SAE5W-30ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.8544色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.32危険物の性状非水溶性
  • アポロイル クリーンランナー DH-2 出光興産

    アポロイル クリーンランナー DH-2

    出光興産
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷
    オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)が堆積することによって、DPFのフィルターに詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」規格に適合したアポロイル クリーンランナーDH-2は、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となります、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃費の改善が期待されます。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた洗浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃費室に多量のスス、酸性物質が戻されます。アポロイル クリーンランナーDH-2は優れた酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
    用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。引火点(℃)224流動点(℃)-40.0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数140ベースオイル鉱物油色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.71危険物の性状非水溶性
  • ふそうエンジンオイル DH-2 15W-40 ニッサン

    ふそうエンジンオイル DH-2 15W-40

    ニッサン
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(20L)
    欠品中
    DPF装着車に対応しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
  • ふそうエンジンオイル DH-2 5W-30 ニッサン

    ふそうエンジンオイル DH-2 5W-30

    ニッサン
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(20L)
    欠品中
    DPF装着車に対応しています。
    JASO規格DH-2
  • アポロイル イクス DH-2 出光興産

    アポロイル イクス DH-2

    出光興産
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)はDPFのフィルター上に堆積し、フィルター詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」に適合したアポロイル イクスDH-2は、オイルの中の灰分を低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 JASOディーゼルエンジン油規格に求められる厳しいエンジン試験をクリアしたアポロイルイクスDH-2は、優れた洗浄分散性能と耐摩耗性能により、エンジン内部をクリーンに保ち、動弁系の摩耗トラブルを防止します。また酸中和性・腐食防止性に優れ、ススや酸が多量にエンジンに戻されるクリードEGR装着車にも適応します。 部分合成油ベースの採用により、鉱物油ベースでは実現し難いワイドレンジ(10W-40)を達成しました。高温高速走行時の強固な油膜によるエンジン保護と、低温時の優れたエンジン始動性・省燃費性を両立させ、幅広い走行条件に対応します。 部分合成油ベースに厳選された金属系清浄剤、無灰系添加剤を配合することにより酸化安定性に優れ、又ススの混入に対しても優れた分散性能により粘度上昇を抑制し、更油期間の延長に貢献します。
    用途高速走行から市街地走行まで、大・中型ディーゼルトラック、バスの幅広い走行条件を満たし、特にDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を装着した車両に対しては、フィルターの詰まりを抑え、燃費悪化・出力低下を抑制し、DPFのメンテナンス間隔短縮を防ぎます。引火点(℃)228流動点(℃)-40.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)92.49(40℃)、13.91(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数154SAE10W-40ベースオイル合成油密度(g/cm3 at15℃)0.8596色(ASTM)L4.0酸価(mgKOH/g)2.70危険物の性状非水溶性
  • ディーゼルCF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼルCF

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1缶(200L)
    欠品中
    高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。 エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
    用途土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
  • FUSO エンジンオイル 三菱ふそう

    FUSO エンジンオイル

    三菱ふそう
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(20L)
    欠品中
    容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4SAE15W-40JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
  • ディーゼルオイル CF-4/DH-1 ダーボX 10W-30 ニッサン

    ディーゼルオイル CF-4/DH-1 ダーボX 10W-30

    ニッサン
    ¥21,980税込¥24,178
    1本(20L)
    欠品中
    AP1/CF-4よりも更に認定基準の厳しい日本オリジナル規格JASO DH-1をパス。日産車の性能を100%発揮させるため、車とともに研究・開発された新車充填オイル。燃費向上はもとより、厳しい使用条件下での性能も大幅に向上。ノンターボ車からRV車、ターボ車まですべてのディーゼルエンジンに対応。
    SAE10W-30ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1
  • FKマッシモディーゼルDH-2/CF-4 富士興産

    FKマッシモディーゼルDH-2/CF-4

    富士興産
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(20L)
    欠品中
    JASOの「DH-2」規格を取得したDPF搭載の大型ディーゼル車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。DPFへの負荷を低減し、燃費悪化や触媒機能低下を防ぎます。また、「CF-4」規格にも適合する性能を有しています。
    等級JASO:DH-2/CF-4粘度SAE:10W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • シェル リムラ D マルチ シェルルブリカンツ

    シェル リムラ D マルチ

    シェルルブリカンツ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(20L)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    マルチグレード油のディーゼルエンジンオイルです。 トラック・バス・建設機械はもちろんのこと、小型発電機・鉄道車両・小型船舶等の高速ディーゼルエンジンにもご使用いただけます。
    流動点(℃)-25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油塩基価10.5(mgKOH/g)危険物の性状非水溶性硫酸灰分(wt%)1.4
  • リムラ R3 L Extra シェルルブリカンツ

    リムラ R3 L Extra

    シェルルブリカンツ
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    7日以内出荷
    優れた耐摩耗性能により過酷な運転状況でも、エンジンを保護します。 フィルターの目詰まりの原因となる灰分と、触媒性能を損なう懸念のある硫黄分やリン分を低減した、JASO DH-2登録油です。DPFの目詰まりを抑制し、排圧の上昇を最小限にすることで、DPFのメンテナンス間隔の延長と、燃費悪化の抑制が期待できます。
    用途最新の排ガス規制対応車から従来車まで使用可能。色L2.5適合範囲エンジン引火点(℃)236流動点(℃)-30.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)67.0(40℃)、10.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144密度(g/cm3 at15℃)0.865危険物の性状非水溶性
  • リムラ D シェルルブリカンツ

    リムラ D

    シェルルブリカンツ(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1缶(200L)
    7日以内出荷
    過酷な運転条件でもリングまわりや溝をクリーンに保ち、リング固着を防止します。 低温でも優れた清浄分散性を有し、エンジン内をきれいに保ち、スラッジを分散します。 優れた耐摩耗性を有しており、摩耗が原因となるエンジントラブルを防止します。 酸性物質を速やかに中和し、酸により腐食摩耗を防止します。
    色L3.5適合範囲エンジン引火点(℃)248流動点(℃)-15.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)98.5(40℃)、11.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99APICF密度(g/cm3 at15℃)0.892危険物の性状非水溶性
  • コスモ ディーゼル CF コスモ石油

    コスモ ディーゼル CF

    コスモ石油
    ¥20,980税込¥23,078
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。 硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。 コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。 精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
    用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応するディーゼルエンジンオイルです。粘度指数101
  • タルシアユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    タルシアユニバーサル

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    容量(L)200引火点(℃)266外観褐色流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.924危険物の性状非水溶性
  • UDトラックス純正エンジンオイル エクストラマルチ UDトラックス

    UDトラックス純正エンジンオイル エクストラマルチ

    UDトラックス
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(20L)
    欠品中
    容量(L)20規格DH-2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性

『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル専用