絞り込み
SAE
- 5W-40(1)
- 10W-30(1)
- 10W-40(3)
- 10W-50(1)
- 15W-50(2)
ベースオイル
- 化学合成油(4)
- 鉱物油(3)
JASO
- MA(1)
ブランド
- Verity(ベリティ)
- モノタロウ(2)
- MOTOREX(モトレックス)(29)
- REPSOL(27)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- LIQUI MOLY(21)
- MOTUL(20)
- speedHeart(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- MAXIMA(マキシマ)(12)
- BEL-RAY(8)
- Petronas(8)
- REVTECH(レブテック)(7)
- ASH(アッシュオイル)(7)
- スズキ(6)
- エクソンモービル(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- K&N(6)
- NEEDS(5)
- Kawasaki(5)
- ブランドをもっと見る

Verity BIKE
Verity(ベリティ)(72件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(4L)当日出荷せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity BIKE
Verity(ベリティ)(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1L)ほか6日以内出荷から9日以内出荷せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity BIKE 10W-30
Verity(ベリティ)(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781本(20L)3日以内出荷低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity 4T SCOOTER SYN 5W-40 MA
Verity(ベリティ)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(1L)ほか7日以内出荷から9日以内出荷GⅢ系合成油のスクーター専用油。特に優れた低温始動性が冬でも快適。通年使用可。スクーター専用(4サイクル)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選したスクーター専用。優れた低温始動性。冬でもエンジン始動が簡単。優れたせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下を防止します。優れた熱安定性、酸化安定性。急発進などの過酷な衝撃過重にも耐えエンジン内を保護します。2輪車対応(4サイクル)。高度精製基油なので熱安定性、酸化安定性に優れロングライフに使用出来ます。用途スクーター、4サイクル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 15W-50 MA
Verity(ベリティ)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(1L)ほか7日以内出荷から8日以内出荷特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 10W-40 MA
Verity(ベリティ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(1L)ほか4日以内出荷から7日以内出荷特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で拘りの10W-40。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。優れたせん断安定性とレスポンス。バイクやレース用エンジン特性の高回転高負荷による過酷なせん断力を受けて粘度低下する事を防ぐ為、敢えてエステル+PAOの設計で5Wではなく10W-40とし、シャープなレスポンスを実現。レース車を含めた幅広い車種に対応。耐久レース等、各種レースに使用可能。殆どの4サイクルバイクに使用可(MB適合車を除く)用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER
Verity(ベリティ)¥49,980税込¥54,9781本(20L)7日以内出荷ESTER(エステル)を配合し油性を強化 混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持 GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可 せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)適合車4サイクルバイク、MA指定車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性





















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)