カテゴリ
絞り込み
SAE
- 3wt(1)
- 5wt(1)
- 10W-30(1)
- 10W-40(1)
ブランド
- MAXIMA(マキシマ)
- モノタロウ(2)
- MOTOREX(モトレックス)(29)
- REPSOL(27)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- LIQUI MOLY(21)
- speedHeart(17)
- MOTUL(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- カストロール(10)
- ASH(アッシュオイル)(9)
- BEL-RAY(8)
- Petronas(8)
- Verity(ベリティ)(7)
- REVTECH(レブテック)(7)
- スズキ(6)
- エクソンモービル(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- K&N(6)
- NEEDS(5)
- ブランドをもっと見る
特価

MTLフルード Extra Light (75wt)
MAXIMA(マキシマ)¥2,498税込¥2,7481個(1L)4日以内出荷特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。タイプ75WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FAB1スプレーフィルターオイル
MAXIMA(マキシマ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(368mL)4日以内出荷手を汚すことなくスピーディーにエアフィルターのメンテナンスが可能。キャブレターからの吹き返しにも侵されない万能型高性能フィルターオイル。サイズ20OZ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.368L危険物の性状非水溶性
エアフィルタークリーナー スプレータイプ
MAXIMA(マキシマ)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷粘性の強いフィルターオイルをしっかりと洗い流す強力なクリーナーながら、フォームタイプ、紙タイプどちらのフィルターにも使用可能。用途容器をよく振ってから、フィルターの外側と内側の全体に吹き付けてください。ゴム手袋等を着用し、約40~60秒間揉み洗いしてください。不織布タイプのフィルターはスポンジ等を使用して洗ってください。フィルターを流水でよく洗い、汚れと洗浄液を流してください。必要に応じて[1]~[3]の作業を繰り返してください。フィルターを中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、揉み洗いしてください。最後にぬるま湯ですすぎ洗いをすれば洗浄完了です。よく乾かしてから、フィルターオイルを塗布し使用してください。使用後は必ず容器のフタを閉めて保管してください。容量17.1oz(507ml)危険物の類別非危険物
MTLフルード Endurance(85wt)
MAXIMA(マキシマ)¥2,498税込¥2,7481個(1L)4日以内出荷特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。タイプ85WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
レーシングフォークフルード
MAXIMA(マキシマ)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷5wtの粘度においてKYB、SHOWAの純正フォークオイルに極めて近い粘度設定を持つレーシングフォークオイル。最新の添加剤を惜しみなく配合し、酸化や高温による粘度変化を防ぐ。用途倒立カートリッジ及び正立用フォークオイル内容量(L)1粘度5wt(※KYB 01(KHL15-10)相当・SHOWA SS7相当)危険物の類別非危険物
レーシングショックフルード
MAXIMA(マキシマ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷最高級のベースオイルを使用し、高温時にも高い粘度安定性を誇るレーシングショックフルード。モトクロッサーの純正ショックオイルに近い粘度としてLight(3wt)をラインナップ。用途リヤショック用オイル容量32oz(946ml)粘度Light(3wt)危険物の類別非危険物
プロプラス 4ST 10w40
MAXIMA(マキシマ)¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷100%化学合成(フルシンセティック)、エステル強化配合の4ストロークエンジンオイル。最適な保護性能とピークパフォーマンスを実現し、優れたクラッチフィーリングを提供。表面に積極的に作用する耐酸化性の高い配合により、あらゆる温度域で油膜と粘度を安定して維持。独自の先進添加剤システムがエンジン内部を清浄に保ち、トラブルを防ぎながらマシン寿命を延長。API SN PLUS / JASO MA2 規格を上回る性能。用途空冷・水冷を問わず、すべての4ストロークガソリンエンジンに対応。レースからストリートまで幅広く対応内容量(L)1粘度10w40危険物の類別非危険物
プロプラス 4ST 10w30
MAXIMA(マキシマ)¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷100%化学合成(フルシンセティック)、エステル強化配合の4ストロークエンジンオイル。最適な保護性能とピークパフォーマンスを実現し、優れたクラッチフィーリングを提供。表面に積極的に作用する耐酸化性の高い配合により、あらゆる温度域で油膜と粘度を安定して維持。独自の先進添加剤システムがエンジン内部を清浄に保ち、トラブルを防ぎながらマシン寿命を延長。API SN PLUS / JASO MA2 規格を上回る性能。用途空冷・水冷を問わず、すべての4ストロークガソリンエンジンに対応。レースからストリートまで幅広く対応内容量(L)1粘度10w30危険物の類別非危険物
キャスター927 2ST
MAXIMA(マキシマ)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷キャスターオイル(ひまし油)をベースにエステルを強化した2ストロークエンジンオイル。過酷なコンディション下でも最大限の性能と保護を実現。炭化や蒸発に強い配合が、表面に積極的に作用するエステルと精製度の高いキャスターオイルを組み合わせ、優れた油膜保持と密着性を発揮。シリンダー内壁や軸受部など、重要な箇所を確実に保護。独自の無灰添加剤システムにより、ガム質の生成や腐食、デポジットを防ぎ、エンジンをクリーンに維持。燃焼時には、ひまし油(キャスターオイル)特有の甘い香りを漂わせる。用途すべてのキャブレター式2ストロークガソリンエンジンに対応。混合給油(プレミックス)専用。分離給油(オイルインジェクション)には使用不可。高性能用途向けに設計。各メーカー指定の混合比で安全に使用可能成分化学合成油+植物油内容量(L)1危険物の類別非危険物
530MX-4 レーシング (MX/OFF)
MAXIMA(マキシマ)¥4,698税込¥5,1681個(1L)4日以内出荷100% トリプルエステル化学合成 フルレースグレードオイル。 最先端の添加剤技術によって、エンジン各部の磨耗、温度上昇を防ぎ、エンジンのパフォーマンスを最大限に発揮。過酷な状況下においてもオイル粘度を安定させ、強力な油膜を保持することによって、エンジンパーツやクラッチの摩耗を抑えます。 高出力かつ強力なトルクを必要とする、オフロードバイクのレーシングエンジンに最適です。タイプ5W30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
MTLフルード Racing (80wt)
MAXIMA(マキシマ)¥2,498税込¥2,7481個(1L)4日以内出荷特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。タイプ80WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性




























![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)