カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(64)
- 槌屋ヤック(43)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(18)
- 信和自動車工業(14)
- エスワイエス(13)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- 花魁JAPAN(10)
- Strands(8)
- ドーワ(5)
- CGC(千代田)(5)
- 小林総研(4)
- SYS(3)
- アイケイケイ(3)
- WAS(ワズ)(3)
- 小山製作所(2)
- 竹村商会(2)
- POLARG(1)
- 市光工業(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
LEDマーカーランプ
小林総研(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
LEDマーカーランプ
信和自動車工業(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
Pトップマーカーレンズ(アクリル)
槌屋ヤック(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷マーカー用パーツ(レンズ)適合Y-45、Y-90、YT-L45材質アクリル材質(レンズ)アクリル主材質アクリル
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色黄電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
角型マーカーランプ 前方開閉式
JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
超流星マーカー 12/24V
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
JB輝ら アクリルマーカーレンズ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥299税込¥3291個当日出荷JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
LED ドームマーカー 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
LEDツインストロボマーカー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
超流星マーカーユニット 12/24V
槌屋ヤック(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
G-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング
JET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。用途24V サイドマーカーランプ
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
JB 激光 LED角BIGマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
流星マーカー (DC24V)
槌屋ヤック(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガラスレンズのLEDマーカー用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
マーカーステー
槌屋ヤック(16件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷マーカー用パーツ(ステー)材質(本体)鉄タイプワイド外径×高さH(Φmm×mm)110×80材質(ベース)鉄取付ピッチ(mm)66
slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカー付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
防水型マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
JB製 輝ら対応 J-1型 バスマーカーレンズ(プラスチックレンズ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(18件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。材質PC パッキン付
クイーンスターライトバスマーカー 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs直径×高さ(mm)88×76
LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
流星ポイントマーカーシグマ
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷から3日以内出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。 意匠登録 第1350840号付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約91定格電流(mA)(DC28V時):約35
LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み質量(kg)0.251
マーカーランプステー(L型/2段用)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マーカーランプ2段の取付が可能です材質SUS304長さL(mm)200表面処理#400板厚t(mm)1.5