絞り込み
容量(L)
  • 30~40未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(10)
  • 200~300未満(13)
  • 300~400未満(6)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 色イエロー(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(6)
ブランド
  • コダマ樹脂
  • モノタロウ(29)
  • サンコー(三甲)(2,517)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(680)
  • エスコ(494)
  • TRUSCO(160)
  • セキスイ(117)
  • スイコー(77)
  • 三菱ケミカル(61)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(54)
  • サカエ(50)
  • ダイライト(43)
  • アイリスオーヤマ(37)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • RS PRO(26)
  • リス(25)
  • イノマタ化学(25)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](22)
  • TENMA(天馬)(21)
  • JEJアステージ(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット コダマ樹脂

    ソケット

    コダマ樹脂(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途ローリーの排出用として。材質ポリエチレンタイプ部品
  • パワードラム オープン コダマ樹脂

    パワードラム オープン

    コダマ樹脂(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
    用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。材質PE
  • タマローリー コダマ樹脂

    タマローリー

    コダマ樹脂(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • タマローリー バルブセットC コダマ樹脂

    タマローリー バルブセットC

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    タイプ部品
  • タマローリー バブルホース付き コダマ樹脂

    タマローリー バブルホース付き

    コダマ樹脂(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
    トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • パワードラム クローズ コダマ樹脂

    パワードラム クローズ

    コダマ樹脂(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
    用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。材質PE
  • タマローリー遮光タイプ コダマ樹脂

    タマローリー遮光タイプ

    コダマ樹脂(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
    用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
  • コダマ パワートートP コダマ樹脂

    コダマ パワートートP

    コダマ樹脂
    75,980税込83,578
    1個
    50日以内出荷から70日以内出荷
    最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
    用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
  • ドレンキャップ AT-100・200・300・500・1000用 コダマ樹脂

    ドレンキャップ AT-100・200・300・500・1000用

    コダマ樹脂(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    タイプ部品
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • AN-1004専用50Aアダプタ コダマ樹脂

    AN-1004専用50Aアダプタ

    コダマ樹脂
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    IBCのピストンバルブ(AN1004)にカムロックカプラーを接続するためのジョイントアダプターです。
    仕様パッキン付きタイプ部品
  • ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂

    ホームダム(雨水貯水タンク)

    コダマ樹脂(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
    材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
  • コダマ タマローリー 800リットル イエロー コダマ樹脂

    コダマ タマローリー 800リットル イエロー

    コダマ樹脂
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
    用途非常用品や防除に灌水に使用可能。トラスコ品番458-7987材質ポリエチレン(PE)質量(kg)27.5排水口内径35注水口内径(mm)360商品タイプ本体
  • パワードラム コダマ樹脂

    パワードラム

    コダマ樹脂
    22,980税込25,278
    1本
    翌日出荷
    UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
    用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。材質ポリエチレン(PE)ブルー取手なし
  • パワードラム コダマ樹脂

    パワードラム

    コダマ樹脂
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)ブルー
  • タマローリー角槽 コダマ樹脂

    タマローリー角槽

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
    用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。材質ポリエチレンブルー使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし
  • 雨水タンクコック コダマ樹脂

    雨水タンクコック

    コダマ樹脂(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    適合RWT-110
  • バルブセットーE コダマ樹脂

    バルブセットーE

    コダマ樹脂
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番106-1299タイプ部品アズワン品番64-5019-57
  • タマローリー桶型 コダマ樹脂

    タマローリー桶型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
    用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。イエロー規格排水口なし商品タイプ本体
  • AT-500用蓋 コダマ樹脂

    AT-500用蓋

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • パワードラムクローズドドラム コダマ樹脂

    パワードラムクローズドドラム

    コダマ樹脂
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • コダマ樹脂 タマローリーたて型 AV-300・ AV-500用蓋 コダマ樹脂

    コダマ樹脂 タマローリーたて型 AV-300・ AV-500用蓋

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプフタ
  • パワードラム コダマ樹脂

    パワードラム

    コダマ樹脂
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷
    UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
    用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます仕様取手なし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)10ブルー容量(L)220外径×高さH(Φmm×mm)586×978
  • IBC用ピストンバルブレバー青 コダマ樹脂

    IBC用ピストンバルブレバー青

    コダマ樹脂
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    タイプ部品
  • タマローリーAT600用エア抜きキャップ コダマ樹脂

    タマローリーAT600用エア抜きキャップ

    コダマ樹脂
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    タマローリーAT-600に使用しますエア抜きキャップです。
    タイプ部品
  • POM120蓋用パッキン コダマ樹脂

    POM120蓋用パッキン

    コダマ樹脂
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    POM120に使用します蓋のパッキンとなります。
    タイプ部品
  • POM-200用バンド コダマ樹脂

    POM-200用バンド

    コダマ樹脂
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    適合本体POM-200
  • POM 上ブタ 200L用 コダマ樹脂

    POM 上ブタ 200L用

    コダマ樹脂
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
  • バルブセットーC コダマ樹脂

    バルブセットーC

    コダマ樹脂
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番106-1296タイプ部品アズワン品番64-5019-56
  • タマローリーイエロー コダマ樹脂

    タマローリーイエロー

    コダマ樹脂
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    イエロー商品タイプ本体
  • タマローリー コダマ樹脂

    タマローリー

    コダマ樹脂
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプ本体
  • ふた コダマ樹脂

    ふた

    コダマ樹脂
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
  • フィティング コダマ樹脂

    フィティング

    コダマ樹脂
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    適合AV-100
  • コダマ パワートートPパイ150 UNマーク付 コダマ樹脂

    コダマ パワートートPパイ150 UNマーク付

    コダマ樹脂
    74,980税込82,478
    1個
    76日以内出荷
    最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
    用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。トラスコ品番458-7995材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ質量(kg)63注水口内径(mm)150
  • ドレンキャップ AT-600用 コダマ樹脂

    ドレンキャップ AT-600用

    コダマ樹脂
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    タイプ部品
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種別たて型 (排水口加工品・ソケット付)材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

コンテナー