絞り込み
材質
- スチール(1)
歯数
- 14
- 12(1)
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
ベルト周辺機器には、音波式ベルト張力計やペンシル型張力計があります。音波式ベルト張力計は、音波を利用してベルトの張り具合を測定することのできる機械です。音波式ベルト張力計では、ベルトから発生する音波をセンサーが広い、コンピューター処理をするのが特徴。誰でも簡単に、かつ正確にベルトの張り具合を測定するのが可能です。本体の内部にメモリー機能を搭載しており、数百件に及ぶ測定結果を記録として残しておくことができます。
「ベルトピッチ周長(mm)」から絞り込む

三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形
三ツ星ベルト¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷0材質鋼材形状プーリ:A形寸法W(mm)27厚さt(mm)適用フランジ:1寸法K(mm)13歯形T10寸法LA(mm)32H(mm)2.5プーリ幅(mm)25