絞り込み
呼び幅(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
タイミングプーリーとはタイミングベルトを調整して、歯車の役割を果たす部品です。自動車のイグニッションや開閉バルブに使われることが多い一方で、小型精密機械に使われることもあり幅広い対応ができる機械の歯車として重宝されています。強度を重視した炭素鋼製のものから軽さを重視したアルミ製のものまで材質はさまざま。寸法は最小6mmのものから最大26mmのものまで幅広く、大きくなるにつれて歯数の数も増えていきます。使用する機械に合わせて微調整することができるでしょう。
「呼び幅(mm)」から絞り込む

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
STSプーリ S8M
バンドー化学¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から47日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から51日以内出荷呼び幅(mm)100仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。付属品フランジ10枚種類GTプーリ歯形3GT
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷種類タイミングプーリ呼び幅L(mm)100材質高力アルミニウム形状棒状
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から16日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
ミニシンクロプーリ
バンドー化学¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等種類シンクロプーリ呼び幅6.4RoHS指令(10物質対応)対応
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形
椿本チエイン¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
STSプーリ S5M
バンドー化学¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から12日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
STSプーリ S4.5M
バンドー化学¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から27日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S4.5MRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)25形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
シンクロプーリ H100形 AF
バンドー化学¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形H
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)10形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から20日以内出荷呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥8,498~税込¥9,348~1個8日以内出荷から17日以内出荷呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から9日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から42日以内出荷材質アルミ(A2017)形状33種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から6日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形
三ツ星ベルト¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から7日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーA形適合ベルトS14M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形
三ツ星ベルト¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から7日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
タイミングプーリ T10-15形
三ツ星ベルト¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。呼び幅(mm)15種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合ベルトT10
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー