211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(ブランクタイプ)未来工業(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質PVC適合規格(PS)E
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(27件のレビュー)
318税込350特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ) 未来工業露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)未来工業(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ)未来工業(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 1ヶ用未来工業(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用外山電気(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業(10件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品スリープ・キャップ
露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用未来工業(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品スリープ付ミルキーホワイト
スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)スイッチボックス カバーなしPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格(PS)E
住宅用スイッチボックス標準型 パナソニック電工住宅用スイッチボックス標準型パナソニック電工(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉未来工業(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)付属品スリーブ付
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類2コ用1方出
露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
大角形プレートも適合します。
露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無)未来工業(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類2ヶ用
2コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)2コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1、キャップ×1寸法H(mm)39規格ハブ無しJIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
規格VE14・16(1方出)
住宅用スイッチボックス深型 2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型 2コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
3コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 1コ用1方出Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
外かべ継枠(コネクタ付) 未来工業外かべ継枠(コネクタ付)未来工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
露出スイッチボックス 2ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 2ヶ用未来工業(4件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602寸法H(mm)50規格JIS C8435適合規格(PS)E
塗装1コ用スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)塗装1コ用スイッチボックス カバーなしPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
寸法(mm)102×54××35質量(kg)0.13種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトトG16(C19)×1
カチコネ露出スイッチボックス2個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス2個用日動電工
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(4本)種別2個用無方出
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 2個用 黒色カチオン電着塗装 外山電気ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 2個用 黒色カチオン電着塗装外山電気(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
住宅用スイッチボックス深型 1コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型 1コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類1コ用
埋込スイッチボックス(塗代付) 未来工業埋込スイッチボックス(塗代付)未来工業
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
露出スイッチボックス用カブセ蓋 未来工業露出スイッチボックス用カブセ蓋未来工業
329税込362
1個
当日出荷
露出スイッチボックス2ヶ用継枠 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用継枠未来工業
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
露出スイッチボックスに250V30Aのコンセント(IHクッキングヒーター用等)を付ける場合にボックスを10mm深くできます。
適合ボックス露出スイッチボックス(2ヶ用)、露出スイッチボックス2ヶ用(2号コネクタ付)、深形モール用スイッチボックス(2ヶ用)
露出スイッチボックス3ヶ用(コネクタ無) 未来工業露出スイッチボックス3ヶ用(コネクタ無)未来工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類3ヶ用
スイッチボックス