絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識

2個用スイッチボックス B・C共用
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.51型浅型種類B、C共用型適合規格(PS)E長さL(mm)120高さH(mm)40.5幅W(mm)124
4個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個32日以内出荷材質カバー固定ねじ:ステンレス、カバー/ボディ:ASA樹脂端子台M5端子RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
露出用スイッチボックス
日動電工¥6,398税込¥7,0381セット(20個)4日以内出荷付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニル色ホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
塗装3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装2コ用スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷寸法(mm)83.5×102×35質量(kg)0.21種類2コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
塗装1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個3日以内出荷寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 3個用 黒色カチオン電着塗装
外山電気¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷材質鋼板製質量(g)325種類3個用/標準形寸法H(mm)30規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
5個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)1.06型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)258.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
5個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)1.06型深型適合規格(PS)E長さL(mm)258.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
4個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
住宅用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。材質鋼板製適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1![断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471165-260422-02.jpg)
断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]
日動電工¥339~税込¥373~1個61日以内出荷配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02![断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471287-260422-02.jpg)
断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ]
日動電工¥339~税込¥373~1個61日以内出荷配ボックス台付型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02![配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471768-260422-02.jpg)
配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ]
日動電工¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか4日以内出荷配ボックス 台付型[Bシリーズ]にボックス探知用磁石を取付けた商品です。2、3個用はマグネッコ(品番:MGL)、1個用はねじ締め時に倒せる構造の新型磁石を取付けています。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×7本)材質硬質塩化ビニル
結露防止カバー付バーボックス CSW
日動電工¥1,298~税込¥1,428~1個61日以内出荷バーボックスCSWに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
結露防止カバー付バーボックス 4OB
日動電工¥859税込¥9451個61日以内出荷バーボックス4OBに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類大深形
露出用スイッチボックス2個用
日動電工¥789税込¥8681個4日以内出荷2個用の露出用のスイッチボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品皿M4×12(4本)材質硬質塩化ビニル色ホワイト種類1方出 28
ねじ無露出SWBOX1個2方
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷材質SUS304B134L78製法板金P83.5環境RoHS10物質対応特性パイプ接続口IP65表面仕上げ2B
住宅用スイッチボックス1コ用 ユニット
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781セット62日以内出荷住宅用スイッチボックス(樹脂製)。適合する配管が直接固定できる通線穴形状。用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
長方形スイッチボックス ハブ無 底部絶縁スリーブ付
伊藤電気製作所¥479~税込¥527~1個5日以内出荷RoHS2指令に対応しています。規格JET品種絶縁スリーブ付ハブなしRoHS指令(10物質対応)対応























![断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471165-260422-02.jpg)
![断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471287-260422-02.jpg)
![配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471768-260422-02.jpg)