207件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)

    中型四角スイッチカバー2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別2個用材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
  • 塗装大型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角スイッチカバー2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別2コ用
  • 塗装大型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角スイッチカバー1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    種別1コ用
  • 八角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    八角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
    材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック外形寸法(mm)106Φ×3.3使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
  • 水切カバー200A300A 東京富士商会

    水切カバー200A300A

    東京富士商会
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    高密度ポリチレン樹脂を使用。耐久性に優れたカーボンブラック着色。耐電圧15KV以上。蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。
    種類200A・300A寸法A(mm)190寸法t(mm)2寸法F(mm)97寸法D(mm)50寸法E(mm)24寸法B(mm)90寸法C(mm)54寸法G(Φmm)8適合コネクタ蓄力コネクター5・6号
  • 水切カバー 100A 東京富士商会

    水切カバー 100A

    東京富士商会
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    高密度ポリチレン樹脂を使用。耐久性に優れたカーボンブラック着色。耐電圧15KV以上。蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。
    種類100A寸法A(mm)160寸法t(mm)2寸法F(mm)89寸法D(mm)42寸法E(mm)20寸法B(mm)67寸法C(mm)31寸法G(Φmm)8適合コネクタ蓄力コネクター3・4号
  • 耐張用カバー A-1 難燃性 東京富士商会

    耐張用カバー A-1 難燃性

    東京富士商会
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • 高圧ボルコンカバー 東京富士商会

    高圧ボルコンカバー

    東京富士商会
    2,698税込2,968
    1個(10個)
    3日以内出荷
    低圧および高圧配電用銅絶縁電線のボルト形(バイス形)コネクタ接続部に使用するものです。
    材質高圧用 ポリエチレン呼称22号
  • 蓄力コンカバー 東京富士商会

    蓄力コンカバー

    東京富士商会
    829税込912
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 蓄力カバー 高圧 4号用 東京富士商会

    蓄力カバー 高圧 4号用

    東京富士商会
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。
    寸法A(mm)304寸法t(mm)2寸法B(mm)117寸法C(mm)52適合電線(mm2)(Cu)60、(AL)58~95適合コネクタ蓄力コネクター4号(Cu)
  • 蓄力カバー 高圧 1~3号用 東京富士商会

    蓄力カバー 高圧 1~3号用

    東京富士商会
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。
    寸法A(mm)280寸法t(mm)2寸法B(mm)104寸法C(mm)37適合電線(mm2)(AL)32以下、(Cu)38以下適合コネクタ蓄力コネクター1~3号(Cu)
  • 蓄力カバー 高圧 5~6号用 東京富士商会

    蓄力カバー 高圧 5~6号用

    東京富士商会
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。
    寸法A(mm)330寸法t(mm)2寸法B(mm)154寸法C(mm)52適合電線(mm2)(Cu)100・125、(AL)120~200適合コネクタ蓄力コネクター5・6号(Cu)
  • 露出丸BOX用フック付カバー 三桂製作所

    露出丸BOX用フック付カバー

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    露出丸型ボックス(呼び20/25) 用のフック付きのカバーです。
    適合【丸ボックス】20/25材質SUS304製法ロストワックス質量(g/個)120環境RoHS10物質対応、RoHS6物質対応
  • ノックアウトカバー 三桂製作所

    ノックアウトカバー

    三桂製作所
    2,598税込2,858
    1箱(20個)
    10日以内出荷
    ノックアウトを塞ぐためのスチレン系の熱可塑性エラストマー(TPE)製のノックアウトカバーです。
    適合【ノックアウト】G28/C31材質TPE温度範囲(℃)-20~100ΦA50ΦC34寸法B(Φmm)40.9質量(g/個)9環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー
  • 露出丸BOXパイプ取出カバー 三桂製作所

    露出丸BOXパイプ取出カバー

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    露出丸型ボックス(呼び20/25/32) 用のパイプ取出しカバーです。
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応、RoHS6物質対応特性フランジIP65
  • ジョイントボックス用取付台カバー VVF5分岐用 明工社

    ジョイントボックス用取付台カバー VVF5分岐用

    明工社
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 八角ブランクカバー 八州電工

    八角ブランクカバー

    八州電工
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    質量(g)110タイプH(mm)1.6
  • 中型四角丸穴カバー 八州電工

    中型四角丸穴カバー

    八州電工
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • 大型四角ブランクカバー 八州電工

    大型四角ブランクカバー

    八州電工
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    質量(g)170タイプ規格1個用H(mm)1.6
  • 八角小判カバー 八州電工

    八角小判カバー

    八州電工
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • 中型四角カバー 八州電工

    中型四角カバー

    八州電工
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • 八角丸穴カバー 八州電工

    八角丸穴カバー

    八州電工
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • 中型四角ブランクカバー 八州電工

    中型四角ブランクカバー

    八州電工
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    質量(g)140タイプH(mm)1.6
  • 大型四角カバー 八州電工

    大型四角カバー

    八州電工
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    規格1個用
  • 引込管口用防水ゴムキャップ 富士商

    引込管口用防水ゴムキャップ

    富士商
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パイプの外側に取り付けるタイプです。内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。
  • 引上管キャップ 富士商

    引上管キャップ

    富士商
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    引上管上端口において引上ケーブル外被の損傷を防止するとともに、引上管内への塵芥。雨水などの侵入を防ぐために引上管上端口に取り付けます。50mm引上管用キャップ。パイプの内側に差し込む。タイプです。
    適合径(Φmm)50
  • 引上管キャップ 富士商

    引上管キャップ

    富士商
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    引上管上端口において引上ケーブル外被の損傷を防止するとともに、引上管内への塵芥。雨水などの侵入を防ぐために引上管上端口に取り付けます。25mm引上管用キャップ
    適合径(Φmm)25
  • 黒塗装 大丸孔カバー 電成興業

    黒塗装 大丸孔カバー

    電成興業
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    質量(kg)0.119寸法H(mm)13仕上電着塗装
  • 黒塗装 丸孔 平カバー 電成興業

    黒塗装 丸孔 平カバー

    電成興業
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)1.6仕上電着塗装
  • 黒塗装 丸孔カバー 電成興業

    黒塗装 丸孔カバー

    電成興業
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕上電着塗装
  • 黒塗装 蛍光灯 平カバー 電成興業

    黒塗装 蛍光灯 平カバー

    電成興業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)1.6仕上電着塗装
  • 黒塗装 片寄カバー 電成興業

    黒塗装 片寄カバー

    電成興業
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)13仕上電着塗装
  • 黒塗装 セーリスカバー 電成興業

    黒塗装 セーリスカバー

    電成興業
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    質量(kg)0.079種類1個用寸法H(mm)13仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340
  • 黒塗装 蛍光灯カバー 電成興業

    黒塗装 蛍光灯カバー

    電成興業
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕上電着塗装
  • 黒塗装 スイッチカバー 電成興業

    黒塗装 スイッチカバー

    電成興業
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕上電着塗装
  • 黒塗装 スイッチ平カバー 電成興業

    黒塗装 スイッチ平カバー

    電成興業
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法H(mm)1.6仕上電着塗装
  • 黒塗装 ブランクカバー 電成興業

    黒塗装 ブランクカバー

    電成興業
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340
  • 黒塗装 大丸孔平カバー 電成興業

    黒塗装 大丸孔平カバー

    電成興業
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    質量(kg)0.097寸法H(mm)1.6仕上電着塗装
  • 黒塗装用セーリス平カバー 電成興業

    黒塗装用セーリス平カバー

    電成興業
    879税込967
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕上電着塗装
  • 遮音カバー 日動電工

    遮音カバー

    日動電工
    19,980税込21,978
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

電設用各種カバー