絞り込み
ブランド
- シマテック
- 江藤電機(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- エスティジェイ(2)
- エスコ(1)
- シマサーム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

シマサームIH045
シマテック¥659,800税込¥725,7801台4日以内出荷本体がコンパクト(重量17kg)なのに、驚きの加熱スピード ダブル温度センサー機能付きでベアリングの内輪と外輪の温度差を検知 スマホやタブレットで遠隔操作可能 自動脱磁 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動で除去し機械に悪影響をあたえません。適合加熱対象ベアリングサイズ:内径20~310mm・最大45kg寸法(mm)水平バーサイズ (ベアリング内径 60mm用)42.5×42.5×219、(ベアリング内径 40mm用)28×28×219、(ベアリング内径 20mm用)14×14×219電源(V)100V(50/60Hz)消費電力1.5kVA本体質量(kg)17本体寸法(縦×横×高さHmm)267.5×319.5×293設定時間0~60分RoHS指令(10物質対応)対応