絞り込み
全長(mm)
100~120未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満
ブランド
- Bcross(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- E-Value(1)
- HC(1)
- iHelp(1)
- M&M(1)
- SK11(4)
- SK(新潟精機)(1)
- Strong Tool(2)
- TAKAGI(高儀)(1)
- WIZ'A(2)
- Y-SK11(2)
- エスコ(4)
- ツボサン(13)
- ヤマグチ(3)
- 神東工業(1)
- 角利(角利産業)(2)
- 道刃物工業(7)
Bcross・BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・E-Value・HC・iHelp・M&M・SK11・SK(新潟精機)・Strong Tool・TAKAGI(高儀)・WIZ'A・Y-SK11・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・神東工業・角利(角利産業)・道刃物工業
「形状」から絞り込む

木工用クラフトヤスリ
ツボサン(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
ツボサン(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
木彫CPヤスリ
ツボサン(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
石工&木工ヤスリ 平
HC¥379税込¥4171本当日出荷ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。用途木材・石材の加工。材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)形状平粒度40全長(mm)265(ヤスリ部:150)
木工用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)アルミナ厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材木工
木工用ヤスリ樹脂柄
iHelp¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途木材などの粗削りに最適。樹脂グリップ付きなので、作業効率が上がる。仕様オニ目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ荒目
ノコヤスリ サンダー替刃
神東工業(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(1枚)当日出荷木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材の加工ペンキはがし。鋸刃目で目づまり解消。全長(mm)258目の粗さ荒目/中目1インチ当たり山数10/24有効刃長(mm)200
3pcsスポンジヤスリ
Bcross¥519税込¥5711セット当日出荷仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。用途木材・プラスチックの研磨に。セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48本体寸法(mm)100×70×25
軽量ボードヤスリS175
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。幅(mm)約40材質(本体)アルミ合金
木工ヤスリ 木柄付き
ツボサン¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。仕様木柄付BP入り
PC柄木工ヤスリセット
E-Value(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(3本)当日出荷握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。仕様PC柄材質(柄部)PC
木彫用ヤスリCP 極細目
ツボサン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ木彫目刃幅(mm)10適合材木、ソフトメタル
木彫CP 半丸 極細
ツボサン¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。用途木等の軟質材切削加工。材質SK材相当形状弓型寸法(mm)15×5.5タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
木工用ヤスリSG
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削ができます。用途木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削。仕様木工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm
WIZ'A¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)9ヤスリ部形状半丸適合材木彫り加工用
スーパー木工用ヤスリ半丸100mm
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。用途プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。形状半丸型寸法(mm)200呼び寸法(mm)100
スーパー木工用ヤスリ平100mm
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。用途木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。形状平型寸法(mm)200呼び寸法(mm)100
木工用ヤスリソフトグリップ鬼目
SK11¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。材質ヤスリ部:SKS-8
8本組木工用異形精密ヤスリ
Strong Tool¥2,698税込¥2,9681個当日出荷凸凹面の加工、曲面や溝面加工などに最適な形状をした木工用ヤスリ。セット内容11672・11673・11674・11675・11676・11677・11678・11679
クラフトヤスリ 木工用
Y-SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。仕様木工用、柄付き全長(mm)195目の粗さ鬼目材質(柄部)木適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
木工ヤスリ3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181式3日以内出荷3つの基本形状の木工ヤスリが全て入ったセットです(平型、半円型、丸型)。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途木材の切削・面取り・面出し作業形状平鬼目・半円鬼目・丸鬼目粒度中目質量(g)533刃長(mm)200本体寸法(mm)117×328×36刃幅(mm)20(平)/20(半円)/8.5(丸)刃厚(mm)5(平)/5(半円)/8.5(丸)硬度HRC(刃部)50
木彫ヤスリ 平 極細目 200mm
WIZ'A¥2,288税込¥2,5171個当日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状平適合材木彫り加工用
木彫CP 平 極細
ツボサン¥2,298税込¥2,5281本当日出荷まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。用途木等の軟質材切削加工。材質SK材相当形状平寸法(mm)16×4タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
細工用木工ヤスリ木柄
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。用途木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。仕様オニ目寸法(mm)(やすり)100目の粗さ荒目
鬼目ヤスリ 3本組(丸、半丸185、215)
道刃物工業¥1,498税込¥1,6481セット6日以内出荷印材の彫刻に最適なやすりです。木工ヤスリとしても用途てん刻、木工用セット内容丸185mm、半丸185mm、半丸210mm
鬼目ヤスリ スクイ
道刃物工業¥589税込¥6481本6日以内出荷印材の彫刻に最適なやすりです。スクイ状になっているので凹んだ部分研削に便利です。用途てん刻、木工用幅(mm)8寸法(幅W×厚さ)(mm)8×3
ボードヤスリRC
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。 刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。寸法(mm)刃部:約140×42材質(本体)亜鉛合金材質(刃)炭素工具鋼SK7適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
手研磨 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら