139件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 吊り金具(18-2タイプ) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 吊り金具(18-2タイプ)カナフジ電工
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷
ハイダフターを多段吊りするときの中間吊り金具です。
種類電気亜鉛メッキ仕上
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
239税込263特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
全ネジ用ボックス支持金具 ネグロス電工全ネジ用ボックス支持金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(20個)
4日以内出荷
1本の全ねじボルトで、ボックス向きを互い違いに支持できる金具です。 全ねじボルトを間柱の中心に施工し、ボックス深さ方向の位置調整ができます。 鋼製ボックスの他、樹脂製ボックスの支持ができます。
仕様ダクロタイズド塗装適合ねじ全ネジW3/8、丸鋼Φ9ねじサイズタッピンネジなべM5×16
全ねじ交差金具 ネグロス電工全ねじ交差金具ネグロス電工
469税込516
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト・一般形鋼用ネグロス電工
3,598税込3,958
1パック(20個)
4日以内出荷
フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの併用で一般形鋼へのケーブル支持ができます。
軽みぞ形鋼用交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼用交差金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1セット(10個)
4日以内出荷
吊り金具付近に軽みぞ形鋼を施工することができます。
ケーブル支持金具 ネグロス電工ケーブル支持金具ネグロス電工
3,798税込4,178
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、樹脂カバー付きです。
スーパーEデッキ用ケーブル支持具 ネグロス電工スーパーEデッキ用ケーブル支持具ネグロス電工
929税込1,022
1セット(10個)
4日以内出荷
天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
吊りボルト・丸鋼用 ネグロス電工吊りボルト・丸鋼用ネグロス電工
999税込1,099
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
吊りボルト・丸鋼用 ネグロス電工吊りボルト・丸鋼用ネグロス電工
4,898税込5,388
1パック(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
859税込945
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
1,998税込2,198
1個
16日以内出荷
アングル斜め支持金具 ネグロス電工アングル斜め支持金具ネグロス電工
579税込637
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
全ねじ交差金具 ネグロス電工全ねじ交差金具ネグロス電工
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
アングル用吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工アングル用吊りボルト振れ止め金具ネグロス電工
799税込879
1個
16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8材質溶融亜鉛めっき仕上げ
HB50-W□用補強金具(アングル鋼用) ネグロス電工HB50-W□用補強金具(アングル鋼用)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
16日以内出荷
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
HB50-W□用補強金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工HB50-W□用補強金具(みぞ形鋼用)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
寸法L(mm)90,115材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工みぞ形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8材質溶融亜鉛めっき仕上げ
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工みぞ形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
969税込1,066
1個
16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
適合吊りボルトW3/8、M10材質溶融亜鉛めっき仕上げ
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
499税込549
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合ダクター/D1A材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。
材質チタン寸法A(mm)35寸法B(mm)10適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20適合吊りボルトM10
一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理寸法A(mm)35寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20適合吊りボルトM10、M12
HB□U吊り金具用補強金具(アングル用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(アングル用)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
材質ステンレス鋼
HB吊り金具用補強金具(アングル用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(アングル用)ネグロス電工
289税込318
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
HB吊り金具用補強金具(アングル用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(アングル用)ネグロス電工
999税込1,099
1個
16日以内出荷
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼適合金具HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
779税込857
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
979税込1,077
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW1/2
ダクターチャンネル吊り金具(D15・D20タイプ用) ネグロス電工ダクターチャンネル吊り金具(D15・D20タイプ用)ネグロス電工
739税込813
1個
当日出荷
適合ダクター/D15タイプ、D20タイプ材質ステンレス鋼適合吊りボルトW1/2
ダクターチャンネル斜め支持金具 ネグロス電工ダクターチャンネル斜め支持金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
適合吊りボルトW3/8
短尺ダクター ネグロス電工短尺ダクターネグロス電工
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネル・吊りサポート(D1T・D2Tタイプ)振れ止め用 ネグロス電工ダクターチャンネル・吊りサポート(D1T・D2Tタイプ)振れ止め用ネグロス電工
499税込549
1個
10日以内出荷
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
239税込263
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
既設の補強金具と併用できます。 HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工一般形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
599税込659特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)25~40
一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工一般形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
719税込791特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
寸法A(mm)35寸法B(mm)17適合フランジ厚(mm)5~30適合吊りボルトW1/2
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ寸法A(mm)800板厚(mm)3.2許容静荷重(N[kgf])2451(250)
フラットデッキ用 ボルト固定具 未来工業フラットデッキ用 ボルト固定具未来工業
949税込1,044
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ボルト径W3/8
サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) SK1FD ネグロス電工サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) SK1FDネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
4日以内出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。(UL難燃グレード94V-2承認) ハロゲンフリー仕様です。 ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
用途フラットデッキにケーブル配線を先行できる支持具です。材質66ナイロンねじ:電気亜鉛めっき最大結束径(Φmm)50許容静荷重(N[kgf])19[2]
吊り金具/振れ止め金具