139件中 121139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ止め金具 S-DPDS1 ネグロス電工振れ止め金具 S-DPDS1ネグロス電工
999税込1,099
1個
4日以内出荷
用途壁面にダクトを支持する金具です。適合(アンカー)W3/8、M10、W1/2、M12材質ステンレス鋼
二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド) ネグロス電工二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド)ネグロス電工
1,588税込1,747
1セット(10個)
4日以内出荷
ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
サキラック(デッキスラブ用ケーブル支持金具) ネグロス電工サキラック(デッキスラブ用ケーブル支持金具)ネグロス電工
3,698税込4,068
1セット(10個)
4日以内出荷
予めインサートを施工する必要がなく、ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 ルート変更や追加施工にも対応できます。 CV、CVTケーブルも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])49[5]
架台位置調整用固定金具 ネグロス電工架台位置調整用固定金具ネグロス電工
259税込285
1個
4日以内出荷
仕様下部金具、付属ボルト/ステンレス鋼適合SD-GSC□種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ケーブルプロテクター ネグロス電工ケーブルプロテクターネグロス電工
1,498税込1,648
1セット(5本)
翌々日出荷
ダクト、セパレーター、ケーブルラック親桁等のエッジ部分にはめるだけで確実なケーブル保護ができます。
用途セパレーター等のエッジ部とケーブルとの接触を防ぐブッシングです。材質6ナイロン乳白色長さ(m)1
ファスライド(吊り鉄線継ぎ金具) ネグロス電工ファスライド(吊り鉄線継ぎ金具)ネグロス電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
4日以内出荷
金具の両端をつまむだけで、長さ調整ができます。微調整も簡単です。
適合吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
ワイヤーロープ ネグロス電工ワイヤーロープネグロス電工
3,798税込4,178
1巻
翌日出荷
ワイヤー径(Φmm)Φ10表面処理ステンレス鋼ワイヤー長さ(m)50
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRORS PRO
4,298税込4,728
1袋(25個)
7日以内出荷
ねじ付きハンガー
仕様材質 = スチール最大負荷 = 90kg個数 = 100RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO, Z10 RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRO, Z10RS PRO
8,298税込9,128
1袋(25個)
7日以内出荷
ねじ込み式ロッドの吊り下げに使用します。
仕様材質 = 熱溶融亜鉛めっき呼び径 = Z10個数 = 25
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 3 → 8 mm, M6 RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 3 → 8 mm, M6RS PRO
4,998税込5,498
1袋(25個)
7日以内出荷
ライトデューティハンガー
仕様フランジ厚 = 3 → 8 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 8mmフランジ最小厚さ = 3mm最大負荷 = 20kgフランジ向き = 水平呼び径 = M6個数 = 25MHzRoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO, M10 RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRO, M10RS PRO
15,980税込17,578
1袋(25個)
7日以内出荷
クリップオン、Z棟木
仕様材質 = スチール最大負荷 = 45kg呼び径 = M10個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mmRS PRO
5,098税込5,608
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 90kgフランジ向き = 水平個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 5 → 7 mm, M10 RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 5 → 7 mm, M10RS PRO
8,498税込9,348
1袋(25個)
7日以内出荷
クリップオン、縦型フランジ
仕様フランジ厚 = 5 → 7 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 5mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 垂直呼び径 = M10個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 1.5 → 5 mm, M10 RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 1.5 → 5 mm, M10RS PRO
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
クリップオン、縦型フランジ
仕様フランジ厚 = 1.5 → 5 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 5mmフランジ最小厚さ = 1.5mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 垂直呼び径 = M10個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 1.5 → 5 mm, M6 RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 1.5 → 5 mm, M6RS PRO
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
クリップオン、縦型フランジ
仕様フランジ厚 = 1.5 → 5 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 5mmフランジ最小厚さ = 1.5mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 垂直呼び径 = M6個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm, M10 RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm, M10RS PRO
14,980税込16,478
1袋(25個)
7日以内出荷
クリップオン、横型フランジ
仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 水平呼び径 = M10個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
短尺ダクター ネグロス電工短尺ダクターネグロス電工
229税込252
1個
翌日出荷
照明器具支持金具 ネグロス電工照明器具支持金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個ほか
翌日出荷
みぞ形鋼用 ネグロス電工みぞ形鋼用ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
吊り金具/振れ止め金具