絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7
- 10(5)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(4)
- 18(2)
- 19(72)
- 20(17)
- 25(28)
- 25.4(6)
- 30(3)
- 38(14)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(33)
- 50.8(3)
- 60(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 100(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 5.08(1)
- 6.09(1)
用途
電気・電子用(2)
特長
- 絶縁(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.177(1)
- 0.18(1)
基材
- 塩ビ(2)
塩ビ
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
3M(スリーエム)
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(4)
19(72)
20(17)
25(28)
25.4(6)
38(14)
40(5)
50(33)
50.8(3)
テープ幅(mm)をもっと見る

3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5巻)当日出荷家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30
3M スコッチ 電気絶縁テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥329税込¥3621巻当日出荷米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ