絞り込み
テープ幅(mm)
- 50.8
- 10(5)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 15(4)
- 18(2)
- 19(72)
- 20(17)
- 25(28)
- 25.4(6)
- 30(3)
- 38(14)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(33)
- 60(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 100(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
テープ長さ(m)
- 10.97(2)
- 20(1)
用途
電気・電子用(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.21(1)
- 0.76(2)
0.21・0.76
基材
- ゴム系(2)
- 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
- エスコ(2)
- ストロングホールド(1)
エスコ・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(4)
19(72)
20(17)
25(28)
25.4(6)
38(14)
40(5)
50(33)
50.8
テープ幅(mm)をもっと見る

ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード
ストロングホールド¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)
エスコ(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA944RG-16材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ