絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(3)
  • 75(1)
  • 100(1)
基材
  • アルミ箔(3)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.07(1)
  • 0.1(1)
  • 0.155(1)
  • 0.18(1)
  • 0.28(1)
  • 色シルバー(1)
粘着剤
  • アクリル系(3)
アクリル系
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 50(1)
20・50
用途
  • 用途保護用
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途多用途(2)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途補修用(2)
  • 用途隙間用(5)
  • 用途電気・電子用(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(1)
  • 光洋化学(1)
モノタロウ・日東電工・光洋化学
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(3)
75(1)
100(1)
アルミガラスクロステープ モノタロウアルミガラスクロステープモノタロウ(221件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ強力
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ光洋化学(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
欠品中
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ 日東電工アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ日東電工
32,980税込36,278
1箱(18巻)
欠品中
支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ