絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38(1)
  • 50(4)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 101(1)
基材
  • 金属
  • その他(2)
  • アルミ箔(89)
  • グラスファイバー(6)
  • ステンレス箔(3)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 紙系(3)
  • 鉛箔(2)
  • 銅箔(3)
特長
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(3)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 色シルバー(1)
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(3)
  • シリコーン系(1)
その他・アクリル系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 4.5(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(2)
1・1.5・4.5・10・20・50
用途
  • 用途粗面用(1)
粗面用
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 光洋化学(1)
  • 太陽金網(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・光洋化学・太陽金網
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
38(1)
50(4)
75(1)
100(2)
101(1)
アルミテープ 光沢なし モノタロウアルミテープ 光沢なしモノタロウ(125件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミテープ 光沢あり モノタロウアルミテープ 光沢ありモノタロウ(55件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
仕様光沢あり基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)スコッチ アルミテープ NA3M(スリーエム)(7件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷
水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
磁気シールドテープ(パーマロイテープ) 太陽金網磁気シールドテープ(パーマロイテープ)太陽金網(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から31日以内出荷
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
3M スコッチ 耐熱アルミテープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 耐熱アルミテープ3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)4.5特性耐熱基材アルミトラスコ品番542-3287テープ厚さ(mm)0.09粘着剤シリコーン系使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
エースクロス031アルミ 粗面用 光洋化学エースクロス031アルミ 粗面用光洋化学
1,309税込1,440
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など材質アルミ主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ