絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
オイルスタンドとは、オイルが入っているペールや一斗缶などの金属製の入れ物を固定したり運搬するためのアイテム。本体はスチールなど丈夫な金属でできています。足に車輪がついているタイプや、ハンドルがついているタイプもあり、作業性がよく力を使わずともオイルの小分け作業も簡単におこなうことが可能です。ガソリンスタンドや、自動車の整備工場など、オイルの交換を行う作業場で使用されています。オイルスタンドには、丸型や角型があり使用する缶の種類によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
「適合容器」から絞り込む

オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き
(63件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き
(16件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
TRUSCO(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き
アルミス¥6,798税込¥7,4781個欠品中重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
ペール缶横置きスタンド
リキマエダ(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。質量(kg)2.3色アイボリー高さ(mm)約380(投入高さ)タイプ角型鋼管寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330適合容器ペール缶危険物の類別非危険物![ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056605-250204-02.jpg)
ドラム缶スタンド
REX(レックス)[自動車用品]¥38,980税込¥42,8781個当日出荷材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装)幅(mm)420キャスター65適合容器一斗缶・ペール缶
一斗缶バッグ
大塚刷毛製造¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。 安定感抜群の釣り手アイ型。 絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン! 開口部に直径5mmのワイヤー入り。 バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ材質生地:底板、ナイロン:PP危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付)
アルミス¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!。楽に移動できるタイヤ付き!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)4.3高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940危険物の類別非危険物
ハンドル付一斗缶スタンド
アルミス¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)2.9高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740危険物の類別非危険物
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー専用ホルダー 車輪付き
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台32日以内出荷缶とりー用の一斗缶ホルダーです。 単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。幅(mm)380キャスター径(Φmm)Φ50収納本数(本)1アズワン品番64-8574-01危険物の類別非危険物
缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷トラスコ品番116-3790幅(mm)412質量(kg)8.1適合容器一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
缶スタンド缶保くん 本体スチール製 キャスター付タイプ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番395-0270材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)幅(mm)435高さ(mm)618奥行(mm)440本数(適合)1本適合容器一斗缶・ペール缶危険物の類別非危険物
丸型カーンスタンド2缶用
リキマエダ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的高さ(mm)上段約730、下段約200(水平時投入高さ)質量(g)4900タイプ丸型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1075×415×460危険物の類別非危険物
缶スタンド 角型 シルバー
大塚刷毛製造¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。用途一斗缶用型式角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475危険物の類別非危険物
日産NISMO オイルチェンジングプレート カーボン
NISMO¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷オイル交換時の情報を記入するリアルカーボン製のプレートです。鉛筆で記入すると消しゴムで消せるので何度でも書き換えることができます。材質CFRP(炭素繊維強化プラスチック)縦(cm)2.5危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.1横(cm)9
一斗缶スタンド
アルボース¥18,980税込¥20,8781個当日出荷一斗缶(18L)用のスタンドです。 ハンドルを傾けるだけで注ぐことができ、小分け作業が楽にできます。寸法(mm)355×365×465適合種別18L用危険物の類別非危険物
ルーフィングバッグ
ケーマックス¥11,980税込¥13,1781ケース(1枚)5日以内出荷ルーフィング材の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。1000~1200サイズに対応。仕様PP板入り寸法(Φ×高さH)(mm)300×1200危険物の類別非危険物
20L 丸缶用スタンド
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
ステンレス一斗缶スタンド 一段式
ダイヤ精工¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付適合1本トラスコ品番431-3755質量(kg)4.6材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)PP・EVA角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58キャスター有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940材質(ハンドル)PVC適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
缶保くん用アジャスト金具
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581組当日出荷用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。トラスコ品番450-2701質量(g)700表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)危険物の類別非危険物本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き)
アルミス¥14,980税込¥16,4781箱(3個)欠品中タイヤ付きのペール缶専用スタンド。ペール缶を設置したままハンドルを傾けて中の液体を注げます。材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ/キャップ/グリップ:PVC質量(kg)約3.8最大積載量(kg)約30高さ(cm)30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約54×45×95適合容器ペール缶危険物の類別非危険物外径(Φcm)ペール缶ホルダー:約28.5
ペール缶バッグ
ケーマックス¥9,898税込¥10,8881枚8日以内出荷ペール缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。2缶まで入れることができます。タイプPP板入り寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ350×750危険物の類別非危険物
ステンレス缶スタンドSKC-02
エム・あい¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。寸法(mm)395×420×845キャスター自在車3個、ストッパー2個付キャスター径(Φmm)50有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
ステンレス缶スタンドSKC-01
エム・あい¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。寸法(mm)395×420×860有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
一斗缶用スタンド SUS製
ミヤサカ工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
スチール缶スタンド
エム・あい¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶など缶や箱を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。用途内容物の小分けに便利です危険物の類別非危険物
マルチ缶スタンド
ダイヤ精工¥44,980税込¥49,4781台当日出荷ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。用途オイルや容器内の液体を小出用に。付属品ポリ蛇口Φ40×1個適合1本トラスコ品番338-5819材質スチール幅(mm)600高さ(mm)950奥行(mm)470キャスターΦ120危険物の類別非危険物
缶けいしゃ SUS304製
エム・あい¥9,398税込¥10,3381台8日以内出荷衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器一斗缶
スチール けいしゃ 液出す 一斗缶用 卓上用
エム・あい¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。 卓上に置いて使用することが出来、衛生的な素材を使用しています。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質スチール容器仕様一斗缶内寸法(縦×横×高さ)(mm)300(248)×254(248)×100(67)
リメイン ロスト【SUS304製】
エム・あい¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷容器の残液を最後まで使い切ることができる、けいしゃのついた下敷き台です。 容器の下に置くことで、自然と液体を容器の角に集めることが出来るため、 作業中の手を汚さず、最後まで液体を使用することが出来ます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×78(24)
一斗缶バッグ
ケーマックス¥8,598~税込¥9,458~1枚4日以内出荷から5日以内出荷一斗缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。バランスの良い荷揚ができる吊り手アイ型を採用。危険物の類別非危険物
ステンレス製缶スタンド 浅型段ボール用
エム・あい¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷バッグインボックスを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様SKC-10材質ステンレス304寸法(mm)470×420×805(水平・525)適合容器バッグインボックス危険物の類別非危険物
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製
ミヤサカ工業¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。用途一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台にトラスコ品番802-1372材質鉄幅(mm)570高さ(mm)570奥行(mm)320対応一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶アズワン品番1-2823-03危険物の類別非危険物










![ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056605-250204-02.jpg)


































![ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品] ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922329-260824-02.jpg)
![1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品] 1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061137-260824-02.jpg)
![ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用 REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83060997-260824-02.jpg)
![ハンドル付オイル缶スタンド 角缶用 REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付オイル缶スタンド 角缶用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061006-260824-02.jpg)
![ペール缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品] ペール缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061085-260824-02.jpg)






![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)





![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)