5ページ目: 誘導灯

652件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具 三菱電機

    取付金具

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    13日以内出荷
    用途屋外(軒下)用付属品特殊平座金:4枚、ばね座金:2枚、六角ナット:2個質量(kg)約1.7
  • LED誘導灯A級両面直付形通 三菱電機

    LED誘導灯A級両面直付形通

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)12.0材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)21.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.43耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級片面直付形通 三菱電機

    LED誘導灯A級片面直付形通

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)7.8材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、形面灯定格電力(W)10.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.21耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級壁埋込通路 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込通路

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込通

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込通

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級両面直付形避 三菱電機

    LED誘導灯A級両面直付形避

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)12.0材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)21.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.43耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級片面直付形避 三菱電機

    LED誘導灯A級片面直付形避

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)7.8材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)10.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.21耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級壁埋込避難口 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込避難口

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込避

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込避

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • 通路表示板(右)B級BL形 三菱電機

    通路表示板(右)B級BL形

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4有効寸法(mm)(表示面)400×400
  • 避難口表示板両矢印B級BH形 三菱電機

    避難口表示板両矢印B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口 表示板 B級BH形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口表示板(左)B級BH形 三菱電機

    避難口表示板(左)B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口表示板(右)B級BH形 三菱電機

    避難口表示板(右)B級BH形

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口表示板片矢印B級BLB 三菱電機

    避難口表示板片矢印B級BLB

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1個
    13日以内出荷
    B級BL形/B級BH形兼用(20形)誘導灯用表示板。 B級BL形・B級BH形兼用両面灯避難口誘導灯専用表示板 緑色印刷(一部白抜き) 誘導灯認定委員会認定品 型式認定番号PP1BS-1020
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.75有効寸法(mm)(表示面)200×200
  • 避難口表示板両矢印B級BL形 三菱電機

    避難口表示板両矢印B級BL形

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口 表示板 B級BL形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BL形

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口表示板(左)B級BL形 三菱電機

    避難口表示板(左)B級BL形

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口表示板(右)B級BL形 三菱電機

    避難口表示板(右)B級BL形

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 誘導灯用表示板 三菱電機

    誘導灯用表示板

    三菱電機
    519税込571
    1個
    13日以内出荷
  • 避難口 表示板 C級 三菱電機

    避難口 表示板 C級

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
  • 固定AB 階段通路人感60分 三菱電機

    固定AB 階段通路人感60分

    三菱電機
    209,800税込230,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段通路人感60分 三菱電機

    固定AB 階段通路人感60分

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ付 段調光タイプ 60分間定格形 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定AB 階段通路誘導人感 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導人感

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段通路誘導人感 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導人感

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ付 段調光タイプ 30分間定格形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込B

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.7Wで省エネを実現 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込B

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.6Wで省エネを実現 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級壁埋込BT別 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込BT別

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力0.9Wで省エネを実現 壁埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)0.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)216x263エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力3.2Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込

    三菱電機
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,常に清潔さを維持する必要のある空間に。 気密性が高く,塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯 わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込長

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)2.0定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.048埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込長

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)216x263エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.9Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込音

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯