絞り込み
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(1)
色温度(K)
  • 3000(2)
  • 3500(1)
  • 5000(1)
  • 6500(1)
電圧(V)
  • 100~242(4)
光束(Lm)
  • 1470
  • 1940(57)
  • 1980(64)
  • 2000(59)
  • 2420(61)
  • 2480(62)
  • 2500(56)
  • 2670(43)
  • 3020(61)
  • 3100(52)
  • 3170(43)
  • 3620(58)
  • 4430(53)
  • 4720(73)
  • 4940(43)
  • 4950(48)
  • 5050(61)
  • 6000(50)
  • 6580(47)
  • 6680(83)
  • 6830(95)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 103.8(1)
  • 105.9(1)
  • 107.2(2)
演色指数(Ra)
  • 70(2)
  • 83(2)
  • 85(2)
70・83・85
ブランド
  • 三菱電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定ユニットトラフ非常灯WP 三菱電機

    固定ユニットトラフ非常灯WP

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1個
    13日以内出荷
    雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.2平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×639非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL150形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL150形Φ150広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1470光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)107.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 非常用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
    仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯
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
非常灯 光束(Lm):1470 【通販モノタロウ】