絞り込み
消費電力(W)
- 10~20未満(3)
光束(Lm)
- 1470
- 1980(64)
- 2000(57)
- 2480(62)
- 2500(52)
- 3020(60)
- 3170(50)
- 3200(39)
- 3620(56)
- 3960(48)
- 4000(38)
- 4430(60)
- 4720(63)
- 4950(48)
- 5050(61)
- 5150(38)
- 6000(50)
- 6270(53)
- 6580(47)
- 6680(63)
- 6830(94)
- 光束(Lm)をもっと見る
電圧(V)
- 100~242(3)
色温度(K)
- 3500(1)
- 6500(1)
演色指数(Ra)
- 83(2)
ブランド
- 三菱電機(3)
三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(3)

固定ユニットトラフ非常灯WP
三菱電機¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1セット92日以内出荷仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥37,980税込¥41,7781セット92日以内出荷仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.2平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×639非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ