絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
色温度(K)
  • 3000(2)
  • 3500(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 6500(1)
電圧(V)
  • 100(5)
  • 200(5)
  • 242(5)
光束(Lm)
  • 550(1)
  • 710(1)
  • 730(1)
  • 750(1)
  • 780(1)
  • 800(1)
  • 920(1)
  • 1400(1)
  • 1490(1)
  • 1550(1)
  • 1600(1)
  • 2840(1)
  • 2850(1)
  • 3020(1)
  • 3150(1)
  • 3200(1)
演色指数(Ra)
  • 85(1)
  • 94(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 93.2(1)
  • 103.3(1)
  • 122.4(1)
  • 125.8(1)
  • 129.3(1)
  • 129.6(1)
  • 130.1(1)
  • 132(1)
  • 134.4(1)
  • 137.8(1)
  • 140.5(1)
  • 143.8(1)
  • 146.2(1)
93.2・103.3・122.4・125.8・129.3・129.6・130.1・132・134.4・137.8・140.5・143.8・146.2
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 三菱電機(1,356)
  • Panasonic(パナソニック)(407)
  • 東芝ライテック(58)
  • コイズミ照明(19)
  • 岩崎電気(6)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 別売点検用リモコン ODELIC(オーデリック)

    別売点検用リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様専用器具:非常用照明器具用再生紙使用マーク適合
  • 非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)

    ODELIC(オーデリック)
    77,980税込85,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    LED非常用照明器具 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • 点検用リモコン ODELIC(オーデリック)

    点検用リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします。
    種類非常用照明器具点検用ボタン仕様点検中断:点検を中断し通常の点検に戻す、点検開始:定格時間(30分間)の非常灯点検確認を開始、確認:点検に必要な一定時間の充電がされているかを確認
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯