絞り込み
ブランド
  • UVIEW(ユービュー)
  • モノタロウ(10)
  • デンゲン(111)
  • JTC(53)
  • エスコ(45)
  • アールウィズエイチ(30)
  • イチネンTASCO(22)
  • リークラボ・ジャパン(12)
  • アサダ(11)
  • ロビネア(ROBINAIR)(11)
  • ヤシマ化学(11)
  • FALCON(8)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • TRACERLINE(7)
  • A-Gas Japan(6)
  • SUNOCO(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • BBKテクノロジーズ(4)
  • ZAC(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
9,998税込10,998
1本(120mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます容量(mL)7.5質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物
リークガードキット UVIEW(ユービュー)リークガードキットUVIEW(ユービュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
付属品:リークガード 480301(30mL)×2本。ハイブリッド車非対応。1回30mL(普通車)SAE J2670。エアコンガスの漏れ止めと、蛍光液によるエアコンガス漏れの検知が同時に可能です。0.5mmまでのスローリークに対応し、6-12か月に渡り効果を発揮します。ゴムと金属からの漏れに対応します。オイルベースのシーラントで結晶化や詰まりがなくA/Cシステムや回収機にダメージがありません。冷媒と酸素のみに反応し、湿気に反応するタイプと比べて作業が楽になります。
対応フロン:R-12a、R-134a危険物の類別非危険物
スポットガンJR LEDライトキット UVIEW(ユービュー)スポットガンJR LEDライトキットUVIEW(ユービュー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
セット内容:注入ガン(980001)、LED蛍光漏れ検知ライト、エアコン用蛍光液30mL(399020A)、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV-LEDライト(413010)、UV用メガネ(471112)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。399020A エアコン用蛍光液カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途プロ仕様の漏れ検知キット。UVカーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。6個のLEDを搭載した全ての漏れを照らすプロ仕様の検出ライト危険物の類別非危険物
スポットガン マイクロライトキット UVIEW(ユービュー)スポットガン マイクロライトキットUVIEW(ユービュー)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
セット内容:注入ガン(471539)、R134A用アダプタ(471535)、エアコン用蛍光液240mL(499108A)、マイクロライト50W、UV用メガネ(471112)、アルミ製アダプター(981470)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。499108A エアコン用蛍光液カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。大容量240ml蛍光液入り危険物の類別非危険物
スポットガンJR UVライトキット UVIEW(ユービュー)スポットガンJR UVライトキットUVIEW(ユービュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
セット内容:注入ガン(980001)、エアコン用蛍光液30mL(399020A)×4本、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV用メガネ(471112)、UVフェーザーライト(413075)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。強力なUVライトは染料を明るく発光させ、より簡単に素早く漏れを確認できます危険物の類別非危険物
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます容量(mL)240質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物
エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液UVIEW(ユービュー)
8,998税込9,898
1箱
翌日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます容量(mL)30質量(g)40タイプオイル:PAG寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x103対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物入数(本)4
注入用ガン 414500KE用 UVIEW(ユービュー)注入用ガン 414500KE用UVIEW(ユービュー)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
マイクロライトキット JR用注入ガン(98000010 UVIEW(ユービュー)マイクロライトキット JR用注入ガン(98000010UVIEW(ユービュー)
4,398税込4,838
1セット
翌日出荷
危険物の類別非危険物
ハイブリッド用リークガードキット UVIEW(ユービュー)ハイブリッド用リークガードキットUVIEW(ユービュー)
5,698税込6,268
1セット
翌日出荷
セット内容ダウンネジ噴射システム、A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)、アプリケータホース危険物の類別非危険物
ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5ml UVIEW(ユービュー)ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5mlUVIEW(ユービュー)
2,898税込3,188
1セット
翌日出荷
セット内容A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)容量(mL)30(A/Cオイル)、7.5(蛍光液)危険物の類別非危険物
オイル用マルチ液6本 (B483206) UVIEW(ユービュー)オイル用マルチ液6本 (B483206)UVIEW(ユービュー)
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
容量(mL)30危険物の類別非危険物
エコツイスト リークガードキット UVIEW(ユービュー)エコツイスト リークガードキットUVIEW(ユービュー)
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
セット内容エコツイストインジェクタ、アプリケーションホース、LeakGuard詰め替えカートリッジ危険物の類別非危険物
UV用サングラス UVIEW(ユービュー)UV用サングラスUVIEW(ユービュー)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
50W マイクロライト用替球 UVIEW(ユービュー)50W マイクロライト用替球UVIEW(ユービュー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
冷媒関連