絞り込み
オス形状
  • HDMI(タイプA)(2)
メス形状
  • D-sub15ピン
  • BNC(3)
  • D-sub9ピン(11)
  • D-sub25ピン(5)
  • DisplayPort(25)
  • DVI-D(24ピン)(36)
  • DVI-D(25ピン)(9)
  • DVI-I(29ピン)(16)
  • HDMI(タイプA)(217)
  • HDMI(タイプD)(2)
  • microUSB(18)
  • Mini DisplayPort(6)
  • RJ-45(24)
  • USB Type-C(34)
  • USB TypeA(108)
  • USB TypeB(4)
  • USB(mini-B)(4)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(8)
  • その他(34)
  • ミニD-sub15ピン(90)
変換タイプ
  • オス - メス(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • エレコム(1)
  • MCO(1)
エレコム・MCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15mエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他HDCP1.4対応ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
HDMI-Dsub変換アダプタ MCOHDMI-Dsub変換アダプタMCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に
ブラックケーブル長(m)0.14コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)アダプター型式アクティブケーブル長(cm)14ケーブル径(Φmm)5対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状D-sub(15ピン)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
変換・延長アダプタ