絞り込み
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(30)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • サンワサプライ(62)
  • StarTech.com(138)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • サンワダイレクト(18)
  • RS PRO(15)
  • アイネックス(15)
  • 変換名人(11)
  • MCO(11)
  • Vodaview(9)
  • j5 create(8)
  • トライメイト(7)
  • エスエスエーサービス(6)
  • エアージェイ(5)
  • ラトックシステム(4)
  • ルーメン(4)
  • 東光特殊電線(4)
オス形状
  • USB(A)(5)
  • USBType-C(2)
メス形状
  • USB Type-C(2)
  • USB TypeA(5)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(6)
  • USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(2)
変換タイプ
  • オス - メス(7)
オス - メス
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
0.5未満・1~2未満・3~5未満・5~10未満・10~50未満
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

変換・延長アダプタ :「USB 3.0」の検索結果

関連キーワード
  • usb3.0
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0延長ケーブル JTTUSB2.0延長ケーブルJTT
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル JTUSB2EXシリーズ・USB2.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)USB(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。USBメモリーやカードリーダーなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・480Mbpsの高速伝送対応USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度最大480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
ブラックコネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス)対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコンおよびUSB仕様の周辺機器保証期間初期不良のみ対応転送速度(Mbps)480(最大)
USB電源延長ケーブル 10m JTTUSB電源延長ケーブル 10mJTT
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
ケーブル長(m)10コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。アダプター型式パッシブオス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
USB電源延長ケーブル 3m JTTUSB電源延長ケーブル 3mJTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
ケーブル長(m)3コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
USB電源延長ケーブル 5m JTTUSB電源延長ケーブル 5mJTT
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
ケーブル長(m)5コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。アダプター型式パッシブオス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
USB電源分岐ケーブル 0.3m JTTUSB電源分岐ケーブル 0.3mJTT
899税込989
1個
当日出荷
本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。
ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
USB3.0延長ケーブル JTTUSB3.0延長ケーブルJTT
799税込879
1個
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
ブラックコネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器保証期間初期不良のみ転送速度(Gbps)5(最大)
USB電源分岐ケーブル 1.0m JTTUSB電源分岐ケーブル 1.0mJTT
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140W JTTUSB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140WJTT
889税込978
1個
6日以内出荷
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ質量(g)3コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)表示電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応寸法(縦×横×奥行)(mm)33×13×8入数(個)1転送速度(Gbps)(最大)40オス形状USB-Cメス形状USB-C変換タイプオス-メス
USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ240W JTTUSB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ240WJTT
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ質量(g)3コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)表示電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応寸法(縦×横×奥行)(mm)34×13×9入数(個)1転送速度(Gbps)(最大)40オス形状USB-Cメス形状USB-C変換タイプオス-メス
USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ JTTUSB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプJTT
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。
仕様充電速度:最大240Wまで利用可能質量(g)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約36×10×10保証期間初期不良のみ接続端子Type-C(オス)-Type-C(メス)データ転送最大480Mbps ※理論値
マルチケーブルケース PD60W JTTマルチケーブルケース PD60WJTT
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
様々なモバイル機器に対応した7in1コンパクトコネクタセット。USB-Cケーブルとコネクタ×3が付属し、SIMピン、SIM、microSDを収納できます。ケーブルとコネクタを介して6通りの接続が可能となり、様々な機器に対応できます。ポケットサイズで持ち運びしやすいほか、災害時の避難グッズの一つとしても最適です。最大60W PD充電・USB 2.0データ転送に対応しています。
その他【充電】(最大)PD60W材質(本体)ABS樹脂・PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約107×30×15本体質量(g)約33接続USB-C to C、USB-C to micro B、USB-C to iOS、USB-A to USB-C、USB-A to micro B、USB-A to iOS保証期間初期不良のみ梱包内容収納ケース(本体)×1、USB-Cケーブル×1、変換コネクタ×3(USB-A、micro B、iOS変換)、SIMピン×1ケーブル長(cm)約22データ転送USB 2.0 データ転送
変換・延長アダプタ