スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ホワイトCIO4日以内出荷
【HDMIケーブルをもっと使いやすく】HDMIケーブルのイメージを覆す、しなやかで癖がつきにくく、たるまず収まりよく、片付けも簡単な製品です。シリコン被膜とケーブルに内蔵したマグネットが新しい使い方を提案します。【マグネットの力でまとまるスパイラルケーブル】ケーブルに内蔵した磁石の力で、ケーブル同士がくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。2mの長さがありますが、余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使えます。ケーブルの収まりがよいだけでなく、使わない時の整頓性や、片付けが劇的に楽になります。
付属品取扱説明書(日本語/English)色ホワイト規格急速充電:PD/2.4A・5A対応ケーブル長(m)2コネクタ形状ストレート転送速度(Mbps)480※理論値USB規格USB Type - C / HDMI
USB-C ⇔ SurfaceケーブルCIO7日以内出荷
本製品とPD充電器でSurfaceシリーズに手軽に充電可能。ケーブルは1.5mの程よい長さで机などへの取り回しにも困りません。耐久性・柔軟性も兼ね備えています。Surfaceコネクタ側はマグネットを内蔵しているので、本体への装着が簡単です。通電LEDも搭載しています。急速充電PowerDelivery(PD)に対応。Surfaceに対し急速かつ、効率よく充電を行います。重たい純正品と比較し、軽量コンパクトで持ち運びが可能です。自宅用、職場用、外出用など手軽にご使用いただけます。
付属品取扱説明書(日本語・英語)ケーブル長(m)1.5対応機種MicrosoftSurface Pro3/4/5/6、Surface Go、Surface Book1/2、Surface Laptop1/2
変換・延長アダプタ の新着商品
ページ: 1/ 3