カテゴリ
絞り込み
オス形状
- D-sub9ピン(20)
- D-sub15ピン(6)
- D-sub25ピン(7)
- DisplayPort(86)
- DVI-A(2)
- DVI-D(10)
- DVI-D(24ピン)(24)
- DVI-I(29ピン)(7)
- HDMI(3)
- HDMI(タイプA)(85)
- HDMI(タイプC)(12)
- HDMI(タイプD)(8)
- Mini DisplayPort(64)
- USB(A)(132)
- USB(B)(8)
- USB(Micro-B)(10)
- USBType-C(142)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(3)
- その他(55)
- ミニD-sub15ピン(VGA)(28)
- オス形状をもっと見る
メス形状
- BNC(3)
- D-sub9ピン(12)
- D-sub15ピン(2)
- D-sub25ピン(5)
- DisplayPort(20)
- DVI-D(24ピン)(36)
- DVI-D(25ピン)(6)
- DVI-I(29ピン)(17)
- HDMI(タイプA)(208)
- HDMI(タイプD)(2)
- microUSB(16)
- Mini DisplayPort(6)
- RJ-45(23)
- USB Type-C(31)
- USB TypeA(106)
- USB TypeB(2)
- USB(mini-B)(4)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(9)
- その他(33)
- ミニD-sub15ピン(89)
- メス形状をもっと見る
コネクタ形状
- D-sub9ピン(メス) - D-sub25ピン(オス)(10)
- DisplayPort(オス) - DVI(オス)(11)
- DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(16)
- DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(22)
- DVI-D(オス) - DVI-D(メス)(11)
- HDMI(オス) - DVI-D(オス)(8)
- HDMI(オス) - HDMI(メス)(28)
- HDMI(メス) - HDMI(メス)(11)
- HDMI(メス) - microHDMI(オス)(8)
- USB(A)(オス) - D-sub9ピン(14)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(19)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(109)
- USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(9)
- USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(9)
- USBType-C(オス) - DisplayPort(オス)(10)
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(19)
- USBType-C(オス) - HDMI(メス)(22)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(14)
- USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(11)
- その他(322)
- コネクタ形状をもっと見る
ケーブル長(m)
色
USB Type Aコネクタ:レッド、DisplayPort、HDMI:ブラック・その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・:グレー・:ブラック
ブランド
- モノタロウ(12)
- StarTech.com(334)
- サンワサプライ(182)
- 変換名人(106)
- エレコム(94)
- FCT - A MOLEX COMPANY(78)
- BUFFALO(バッファロー)(62)
- アイネックス(62)
- RS PRO(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
- エスエスエーサービス(48)
- サンワダイレクト(46)
- トライメイト(36)
- NORCOMP(29)
- Vodaview(29)
- JTT(28)
- LINDY(25)
- MCO(24)
- AMPHENOL(23)
- VENTION(23)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・StarTech.com・サンワサプライ・変換名人・エレコム・FCT - A MOLEX COMPANY・BUFFALO(バッファロー)・アイネックス・RS PRO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスエスエーサービス・サンワダイレクト・トライメイト・NORCOMP・Vodaview・JTT・LINDY・MCO・AMPHENOL・VENTION・ブランドをもっと見る

変換ケーブル USB to パラレル25ピン(1.0m)
変換名人¥1,498税込¥1,6481個当日出荷USBtoパラレル25ピン変換ケーブルケーブル長(m)1コネクタ形状USB to パラレル25ピン
RJ-45用中継アダプタ
サンワダイレクト¥919税込¥1,0111個当日出荷ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のUTP中継アダプタ(カプラー)です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。伝送速度1000Mbps仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)規格カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)コネクタ形状RJ-45(UTP)メス・メスケーブルUTP(4対)結線ストレート結線メス形状RJ-45(UTP)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
USB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(オス) 変換コネクタ USB A(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥258税込¥2841個当日出荷USB Aのオスオスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。色ブラック端子形状USBA(オス)、USBA(オス)対応USB2.0データ転送オス形状USB・A-USB・A
USB3.0 to 4K HDMI&2K HDMIデュアルディスプレイアダプター
j5 create¥10,980税込¥12,0781個当日出荷SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。 コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。 USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、 HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。 本アダプターは3つの表示モードに対応します。 プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。 拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。 ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。 プレゼンテーションに最適です。 コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。セット内容JUA365本体、保証書色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)84.5外形寸法(mm)68×66×15ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス保証期間2年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)20対応解像度HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI(4K)変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(4K)コネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプター。DPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適色ブラック高さ(mm)10質量(g)79ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
1.8m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス
StarTech.com(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB - パラレル変換: 36ピンセントロニクスコネクター搭載のパラレルプリンターをUSB-A 2.0ポート経由でパソコンに接続するICUSB1284 USB - Parallelプリンターアダプター。低消費電力設計:USBバスパワー駆動、外部電源アダプター不要(消費電力0.9W、5V時0.18A)用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加伝送速度(Mbps)480色ブラック高さ(mm)17質量(g)118ポート数1消費電力(W)0.9ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス保存温度(℃)-20~70製品幅(mm)50アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~40特性なしUSBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-A[4ピン]コネクタ2セントロニクス(36ピン)
USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)
StarTech.com(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電伝送速度(Mbps)480長さ(mm)1800色ブラック高さ(mm)10質量(g)45ケーブル長(m)2コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプオス-オス
12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス
StarTech.com¥999税込¥1,0991個当日出荷USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続長さ(mm)128色ブラック高さ(mm)8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス)
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個当日出荷最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル長さ(mm)1000色ブラック高さ(mm)12質量(g)44出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)1湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)21アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オス
両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)
サンワサプライ¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌々日出荷USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど /(周辺機器)USBマウス/USBキーボード/USBフラッシュメモリなどのUSB Aコネクタ オスを持つUSB機器ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス
Type-Cポート-HDMI変換アダプタ
ルーメン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Altnate Mode機能を持ったPC、タブレット、スマートフォンのType-CとHDMIケーブルを接続する事でモニターなどに映像を出力する事が可能にするアダプタです。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高解像度画像を出力する事が可能です。 手のひらに収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。解像度4K/30Hz(3840×2160)対応コネクタType-C(オス)- HDMI(メス)HDCP対応HDCP1.4
中継アダプタ HDMI延長
サンワサプライ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN。4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス
HDMI DVI 変換アダプタ
MCY TOOL¥269税込¥2961個当日出荷HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を相互に変換できる便利なアダプタです。金メッキピンを採用しており、信号劣化を防ぎ長く安心してお使いいただけます。用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器、DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
Hanx-Tech USBC 3in1 変換アダプタ
Hanx¥1,398税込¥1,5381台当日出荷本製品はHDMI出力端子のないPC、タブレット、スマホの画像をUSB-C経由でHDMI出力し、大画面で視聴するための変換アダプタです。PD端子を搭載しているため、電源をPCに供給しながらHDMI出力することが可能。これにより長時間HDMI出力することが可能になります。映画視聴やプレゼンに最適です。さらにUSB3.0 Type-A端子を搭載しているため、USBメモリやUSBマウス、USBキーボードを接続してご利用いただけます。HDMI出力 4K@30Hzに対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースやメッシュケーブルを採用。耐久性に優れた設計。仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行55×高さ12電源不要(USBバスパワー)。対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad、Nintendo Switch等、USB-Type-C端子を搭載した端末解像度HDMI出力:Max 4K(3840×2160)@30Hzケーブル長(cm)7.5
Hanx-Tech USB LAN 変換アダプタ
Hanx¥1,498税込¥1,6481台当日出荷有線LAN端子のないPCを高速で安定した有線LANに接続するための変換アダプタです。1000Mbpsに対応しているため、ゲームや高精細な映像などを楽しむときには最適な変換アダプタです。HDMI出力 4K@30Hz x 2画面出力に対応。PD60W対応。USB3.0対応。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)幅60×奥行22×高さ16電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC(Win11、Win10)、Mac Book(MacOS X以降)。※USB-Type-C端子を搭載したPC。ケーブル長(cm)12
USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m
ホーリック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷USB Type-CからHDMIへの変換に対応。「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。4K/60p対応。4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR10対応。従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。画面の拡張・複製が可能。複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。HDCP1.4/2.2対応。著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)USBType-C(オス):約11.3×6.7×40.9、HDMI(タイプA/オス):約19.6×11.0×63.7プラグ金メッキ最大解像度4K(3840×2160)/60pケーブル2重シールドケーブルケーブル径(Φmm)約5.0
HDMIミニ - HDMI変換アダプタ U型 下向き
アイネックス¥719税込¥7911個当日出荷HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの下方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。色ブラックコネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む)対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応最大解像度4K/60Hz (2160p)LED通電確認: ホワイト
スイッチ付USB変換ケーブル
エスエスエーサービス¥819税込¥9011個当日出荷手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。色ブラック電流(A)最大2規格USB2.0規格電圧(V)最大5コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-A(メス)転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約34(端子部含む)オス形状USB Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
USB-C - DC電源変換ケーブル PD65W対応 Lenovo/NEC用 1.5m
アイネックス¥1,098税込¥1,2081本当日出荷PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、角型充電端子を搭載するLenovo/NEC製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径11mm×4.5mm、出力電圧+19~20Vの角型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。色ブラック最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC19~20Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径11mm×4.5mm 角型DCプラグ
DP-VGA 変換アダプター 0.15m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,898税込¥3,1881台翌々日出荷既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプター。RoHS基準値準拠色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(メス)対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPortメス形状D-Sub15pin変換タイプオス - メス
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-C/DVI変換タイプオス-オス
HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオス
ホーリック¥939税込¥1,0331個当日出荷金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BB HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBK HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラック長さ(cm)15オス形状DVIメス形状HDMI
Bluetooth RS-232C 変換アダプター
ラトックシステム¥23,980税込¥26,3781個当日出荷RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED 1台のホストに複数台の同時接続が可能 シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 WindowsではCOMポートデバイスとして認識 Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。セット内容製品本体、電源アダプター、保証書材質(筐体)ABS樹脂色ブラック質量(g)約33出力Bluetooth対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)
変換アダプタ
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 ※PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。 (出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 ※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C/USB Type-Cオス - ミニD-sub15pinメス対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。対応出力機器:VGA(ミニD-sub15pin)入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠ポート映像出力ポート:VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4対応解像度最大1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。アダプタタイプDPaltモード
パネルマウント用イーサネット対応ハイスピードHDMI延長ケーブル
アイネックス¥1,398税込¥1,5381本当日出荷背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。 イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。 4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済)色ブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン)ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.0オス形状HDMI(タイプA 19ピン)メス形状HDMI(タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
Φ6.3mm ステレオ→Φ3.5mm ステレオ変換アダプタ
カモン¥179税込¥1971個当日出荷ステレオ標準プラグをステレオミニプラグに変換する時に使います。タイプ6.3Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ変換
USBケーブル
変換名人¥619税込¥6811個当日出荷USBBをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ブルー質量(g)15コネクタ形状USB B(メス) - USB B(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBケーブル
変換名人¥829税込¥9121個当日出荷USB3.0AをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(下L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
USBケーブル
変換名人¥619税込¥6811個当日出荷microBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ブラック質量(g)7コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(右L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
HDMI変換アダプタ
変換名人¥929税込¥1,0221個当日出荷HDMI端子をL型で下向きに変換するアダプタです。 奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。色ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(下L型 オス)加工金メッキオス形状HDMI(下L型メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMIHDCP対応非対応
HDMI-DVIケーブル
MCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ケーブル外径(Φmm)約6RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応変換タイプオス - オス
ミニD-Sub15ピン-BNC変換コネクタ
イメージニクス¥3,598税込¥3,9581本当日出荷VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。オス形状ミニD-sub15ピンメス形状BNC変換タイプオス - メスコネクタ1VGAコネクタ2BNC
変換ケーブル USB-パラレル(アンフェノール36ピン)
変換名人¥1,098税込¥1,2081個当日出荷パラレル(アンフェノール36ピン) → USB 変換アダプタコネクタ形状パラレル(アンフェノール36ピン・オス) - USB(A・オス)
カメラアダプタ
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz質量(g)約24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3電源USBバスパワーコネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10電源電圧(V)DC5インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠使用環境湿度(%)20~80対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)ビデオフォーマットMJPEG対応
USB変換コネクタ USB A(メス) ーminiUSB(オス) ホストコネクタ miniUSB(オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥359税込¥3951個当日出荷USB AからminiUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。色ブラック端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
USB変換コネクタ USB A(オス)-USB A(メス) 回転式変換コネクタ USB A(オス) / USB A(メス)
SSAサービス(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス対応USB2.0/1.1(データ転送、通電)オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ
SENA Technologies¥28,980税込¥31,8781個当日出荷RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)ケーブル長(cm)25(USB電源)付属品USB電源ケーブル、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm色ブラック質量(g)24コネクタ形状D-sub9ピン設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピンメス形状D-sub9ピン変換タイプオス - メス
USB Type-C-イヤホン変換アダプタ DAC内蔵
MCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。質量(g)約10規格USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0)ケーブル長(m)約0.1コネクタ形状Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス周波数(kHz)(対応サンプリング/ビット数)48/16bit対応Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)保証期間6ヶ月極性プラグ:CTIA規格準拠オス形状USB Type-Cメス形状ステレオミニジャック(4極)変換タイプメス - オス
USB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USB-C - ストレートスルーRS232 DB9シリアルアダプタ 高速ボーレート921.6Kbps Windows、macOS、Linux対応 USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)伝送速度(Kbps)921.6長さ(mm)430色ブラック高さ(mm)15質量(g)36出力RS-232Cケーブル長(m)0.4対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス入力USB Type-C保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)30動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-C[24ピン]- DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
VGA L型(90°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オスー VGA(D-Sub15ピン) メス
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷0色グレー質量(g)28コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスコネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス