絞り込み
オス形状
メス形状
コネクタ形状
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・StarTech.com・サンワサプライ・変換名人・エレコム・FCT - A MOLEX COMPANY・BUFFALO(バッファロー)・アイネックス・RS PRO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスエスエーサービス・サンワダイレクト・トライメイト・NORCOMP・Vodaview・JTT・LINDY・MCO・日本モレックス(molex)・VENTION・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,804件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス) Advantech(アドバンテック)

    RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス)

    Advantech(アドバンテック)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換するアダプタ。 クロス結線による通信機器同士の接続に対応し、FA機器・計測機器などのシリアル通信に最適。 ---------------------------------------------------------------------------------- 【特長】 ・RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換可能 ・Nullモデム通信に必要なクロス結線仕様 ・ケーブルレスで直接接続可能 ・ネジ固定対応でしっかり装着 ・広範囲の温度環境(-25~+105℃)に対応 ・小型・ロー・プロファイル(low profile)タイプ設計で省スペース設置に最適 ----------------------------------------------------------------------------------"
    仕様9ピンコネクタ形状D-sub9ピン(オス)-D-sub9ピン(オス)対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つアダプタピン数(ピン)9結線方式クロス結線信号方式RS-232Cグリーン購入法適合オス形状D-sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パソコン側のDisplayPort出力をHDMIメスに変換する事ができます。4K/60Hzの高解像度に対応し、高画質映像と音声を出力することができます。コンパクトなアダプタ型ですっきりと配線ができます。
    仕様HDR対応:非対応、HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2規格DisplayPort:Ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIメス※ACTIVEタイプ対応機種<パソコン>DisplayPort端子を搭載した各社パソコン※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します/※音声出力対応の機種では、HDMI機器へ音声出力ができます/※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です/※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません/※HDMIアクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません/※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※すべての機器での動作を保証するものではありませんポート【映像入力ポート】DisplayPortオス、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス対応解像度3840×2160/60Hz、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、最大4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA(19pinアダプタタイプDisplayPort変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 1.4、HDCP 2.2HDR対応なし
  • マイクロHDMI to HDMI 変換ケーブル トライメイト

    マイクロHDMI to HDMI 変換ケーブル

    トライメイト
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
    用途マイクロHDMIからHDMIへ変換するブラック全長(cm)16オス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
  • Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス StarTech.com

    Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証
    ブラック質量(g)19ケーブル長(m)0.152コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス最大解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(cm)15.2コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.1オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DisplayPort[20ピン]コネクタ2Mini-DisplayPort[20ピン]
  • PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス) StarTech.com

    PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス)

    StarTech.com(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ
    用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続伝送速度(Mbps)480長さ(mm)50高さ(mm)7質量(g)9コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス-メス
  • VGA to HDMI 変換アダプタ Vodaview

    VGA to HDMI 変換アダプタ

    Vodaview
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:非対応規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状D-sub15ピンメス形状HDMI19ピン変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m MCO

    USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m

    MCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定
    転送速度(Gbps)最大5 (理論値)ケーブル長(m)2コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
  • HDMI アダプタ 延長 金メッキ 4K 60p スリムタイプ EU RoHS指令準拠 エレコム

    HDMI アダプタ 延長 金メッキ 4K 60p スリムタイプ EU RoHS指令準拠

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    お手持ちのHDMIケーブルをお手軽に延長できる!最大5mまで中継可能なHDMI延長アダプターのスリムタイプ。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メスプラグ金メッキ対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙HDCP対応非対応
  • 変換アダプタ miniDisplayport[オス] - HDMI[メス] ミニディスプレイポート 0.15m エレコム

    変換アダプタ miniDisplayport[オス] - HDMI[メス] ミニディスプレイポート 0.15m

    エレコム(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
    ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPortオス -HDMIタイプAメス対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt Portを搭載したパソコン及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)Φ6.5対応解像度1920×1200dpi(WUXGA)対応ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 変換プラグ USB B(メス)→miniUSB(オス) 変換名人

    変換プラグ USB B(メス)→miniUSB(オス)

    変換名人
    449税込494
    1個
    当日出荷
    USB B(メス)-miniUSB(オス) 変換アダプタ
    オス形状miniUSBメス形状USB B変換タイプメス - オス
  • [USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス

    [USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT

    アイネックス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    [USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
    仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
  • USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラック アイネックス

    USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラック

    アイネックス
    579税込637
    1個
    当日出荷
    USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
    ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オスサイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(縦L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
  • mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック エレコム

    mini Displayport ケーブル 4K2K対応 60p Ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5.5対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60pデータレート(Gbps)最大21.6
  • RJ-45用中継アダプタ CAT7 STP サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ CAT7 STP

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ7用のRJ-45コネクタ中継アダプタ(カプラー)です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにでも使用可能です。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
    シルバーケーブルSTP結線ストレート結線PoE対応対応、規格:IEEE802.3af・at・bt
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんプラグ金メッキオーディオ機能ありポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080pオス形状HDMIメス形状VGAアダプタタイプHDMI変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
  • USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTION

    USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ

    VENTION
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
    伝送速度(Gbps)5材質コンダクター:錫引き銅ブラックコネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メスAWG22+28プラグニッケルメッキアダプター型式パッシブ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランドRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 3.0メス形状USB Type-A材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
  • HDMI DVI 変換アダプタ トライメイト

    HDMI DVI 変換アダプタ

    トライメイト(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
    適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメスーオス
  • RJ45コンソールケーブル エスエスエーサービス

    RJ45コンソールケーブル

    エスエスエーサービス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続できます。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートします。1Mbpsの転送レートに対応します。
    転送速度(Mbps)1ブラックケーブル長(m)1変換タイプオス - オスコネクタ1USB-Aコネクタ2RJ-45
  • オーディオ変換アダプタ USB-Φ3.5mm オーディオ出力 マイク入力 ケーブル付 15cm エレコム

    オーディオ変換アダプタ USB-Φ3.5mm オーディオ出力 マイク入力 ケーブル付 15cm

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
    ブラック外形寸法(mm)【本体ケース部】約25×40×10規格USB2.0コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)入力【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極)再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブル外径(Φmm)約3アダプター型式アクティブケーブル長(cm)約15特性なし音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)パッケージブリスター+紙台紙
  • 映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス) 変換コネクタ エスエスエーサービス

    映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス) 変換コネクタ

    エスエスエーサービス
    459税込505
    1個
    当日出荷
    HDMI メス ーminiHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、miniHDMIケーブルとして使用できます。
    ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Mini HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
  • USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ サンワサプライ

    USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    伝送速度(Gbps)10仕様金メッキピンブラック材質(本体)ABS樹脂コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12プラグ金メッキアダプター型式パッシブアズワン品番64-0898-52特性なしUSBタイプUSB3.2 Gen2オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-C
  • USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×2 ) 12cm 4K 60Hz 3画面表示 エレコム

    USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×2 ) 12cm 4K 60Hz 3画面表示

    エレコム
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに最大2台まで映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。最大3画面表示が可能です。
    用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。 。※接続する最大2台までのディスプレイは、ぞれぞれ最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックポート数2コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど幅W×厚さ×高さH(mm)約55×11.5×50(アダプター部分)最大解像度4K/60Hzアダプター型式アクティブケーブル長(cm)約12※コネクター含まず特性なし対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzオス形状USB Type-Cメス形状HDMIパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メス
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)
    仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応セット内容USB A-microUSB給電用ケーブル(1m)ケーブル長(m)約0.2対応機種各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。消費電流(mA)100(最大)最大解像度4K/60Hzシールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル径(Φmm)約4.8対応解像度3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz映像出力USB Type-Cメス映像入力HDMIタイプA(19pin) オスHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状USB Type-CアダプタタイプHDMI変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応
  • USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-A(オス) L字型 トライメイト

    USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-A(オス) L字型

    トライメイト
    299税込329
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。
    用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)28×23×5ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス
  • HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコム

    HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    HDMI L字型アダプター(上向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、上向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(上向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 上向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • USB DC 電源ケーブル トライメイト

    USB DC 電源ケーブル

    トライメイト(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
    付属品8種変換プラグブラックケーブル長(m)1オス形状USB Type-A ,DC変換タイプオス - オスコネクタ1DCコネクタ2USB Type-A
  • SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応 StarTech.com

    SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート 電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装 5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり
    用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード伝送速度(Gbps)5(USB3.0)ブラック高さ(mm)9質量(g)42.5規格SATA 3.0 (6Gbps)、USB 3.0電源USB電源ケーブル長(m)0.5湿度(%RH)40~85コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)49動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)50USBタイプUSB3.0オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
  • 1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス StarTech.com

    1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
    用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続ブラック質量(g)100ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
  • RS-232C変換アダプタ サンワサプライ

    RS-232C変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。 交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
    規格RS-232Cコネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-11オス形状D-sub25ピンメス形状D-sub9ピン変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
    用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)55ブラック高さ(mm)9質量(g)16出力【AV】HDMI適合規格DisplayPort 1.2湿度(%RH)65±10コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)18アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能5.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • USB3.0アクティブリピーターケーブル10m サンワサプライ

    USB3.0アクティブリピーターケーブル10m

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.0信号を10m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m(10m+10m+2m)まで延長できます。11・・全ての機器での動作を保証するものではありません。【ご購入前にご確認ください】安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品は、USB3.0規格に対応していますが、USB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    用途USB3.0信号を10延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。伝送速度(Gbps)5ケーブル長(m)約10付属品ACアダプタ(5V 2.0A、ケーブル長/約1.5m)ブラック電源セルフパワー/バスパワー対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.11コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)182(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0900-71伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • USB2.0延長ケーブル サンワサプライ

    USB2.0延長ケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。 USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令対応製品(RoHS2は除く) ※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
    伝送速度(Mbps)480ライトグレー規格UL20276コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ2USB Type-A
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
    規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線RoHS指令(10物質対応)対応オス形状D-sub25pinメス形状D-sub9pin変換タイプメス - オス
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9

    StarTech.com
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
    用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワーブラック質量(g)87ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
  • DisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200px エレコム

    DisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200px

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
    仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状【1】DisplayPort(TM)プラグ、【2】VGA(ミニD-Sub15pin)ポート適合機器DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まず対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ
  • 変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き サンワサプライ

    変換アダプタ_USB Type C-HDMI_4K/PD対応/USBハブ付き

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕;1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕;1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    伝送速度(Gbps)5最大出力(W)130規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応ポート数合計:2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.5対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)140アダプター型式パッシブシールド3重シールドオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応特性ありポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス径(mm)ケーブル:約4.2対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI2.0オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタメス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ変換タイプオス-メス
  • HDMI延長コネクタ GROOVY

    HDMI延長コネクタ

    GROOVY
    429税込472
    1個
    当日出荷
    お手持ちのHDMIケーブルを接続することで、HDMIケーブルを延長できます。 劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
    寸法(mm)28×21.5×11.5質量(g)10コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)解像度最大 4K30Hz、1080P/60Hzメス形状HDMI(Type-A)変換タイプメス-メス総延長距離(m)合計5以内
  • DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K トライメイト

    DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)50×20×7ブラック質量(g)10コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
    伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.1給電方式バスパワー対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスパワーデリバリーあり(対応電力:100W)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
変換・延長アダプタ