絞り込み
色
  • 色イエロー系(2)
ブランド
  • DNT(大日本塗料)(2)
色番
  • #210
  • #224(2)
  • #227(2)
  • #235(2)
  • #243(2)
  • #544(2)
  • #646(2)
  • #703(2)
  • #705(2)
  • #706(2)
  • #711(2)
  • #712(2)
  • #713(2)
  • #714(2)
  • #748(2)
  • #749(2)
  • #750(2)
  • #752(2)
  • #754(2)
  • #756(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車補修塗料とは、自動車の塗装をする際に、調色済みの塗料に硬化剤やシンナーなどの有機溶剤を溶かして用います。シンナーはラッカー系塗料専用のものと、ウレタン塗料共通のものがあります。その後、クリヤーによる塗装を行いますが、これにより、塗装した表面に被膜を作りツヤを出すことができます。塗料を塗る前にロックウォッシュブライマーを塗布することで、防錆効果を高め塗料の付着性をより高めることができます。有機溶剤を使用する際はマスクなどを装着し防備することをお勧めします。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(2)
  • オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料)

    オートVトップモナーク Excellent

    DNT(大日本塗料)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(0.9kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オートスイフト2Kベースコート 原色 DNT(大日本塗料)

    オートスイフト2Kベースコート 原色

    DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(900mL)
    欠品中
    下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
    使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用原色有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性

『自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車補修塗料
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
自動車補修塗料 色番:#210 【通販モノタロウ】 自動車用塗装:自動車用品