絞り込み
呼び径(A)
- 8(5)
- 10(6)
- 15(11)
- 20(11)
- 25(11)
- 32(9)
- 40(9)
- 50(9)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
材質
- ステンレス(7)
- 鋳鉄(2)
- 青銅(1)
使用流体
ガス(3)
水(3)
油(3)
空気(2)
蒸気(4)
接続方式
- ねじ込み形(9)
- フランジ形(1)
呼び径(B)
- 1/4(5)
- 3/8(6)
- 1/2(11)
- 3/4(11)
- 1(11)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(9)
- 2(9)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
最高使用圧力(MPa)
- 2
- 0.6(3)
- 0.7(1)
- 0.98(3)
- 1(25)
- 1.0(2)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.37(12)
- 1.4(19)
- 1.6(6)
- 1.96(9)
- 2.0(1)
- 2.1(1)
- 2.2(4)
- 2.75(4)
- 3(2)
- 4.11(1)
- 5.49(1)
バルブ種類

その他(1)
その他
ハンドル形状
- なし(3)
なし
ブランド
- モノタロウ(1)
- スリーエム工業(5)
- ヨシタケ(4)
- 東洋バルヴ(1)
モノタロウ・スリーエム工業・ヨシタケ・東洋バルヴ
「呼び径(A)」から絞り込む
8(5)
10(6)
15(11)
20(11)
25(11)
32(9)
40(9)
50(9)
125(1)
150(1)

青銅製Y形ストレーナ
(31件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ
ヨシタケ(16件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ
東洋バルヴ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ
ヨシタケ¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から3日以内出荷ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。用途食品・化学工業・給油配管等に最適。形状Y形材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)150最高圧力(MPa)2接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
捻込Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
Y形ストレーナ SY-17
ヨシタケ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。タイプY形最高温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
Y形ストレーナ SY-40H
ヨシタケ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー