絞り込み
呼び径(A)
- 25
- 8(21)
- 10(59)
- 15(150)
- 20(155)
- 32(151)
- 40(151)
- 50(160)
- 65(80)
- 80(77)
- 100(55)
- 125(47)
- 150(47)
- 200(38)
- 250(18)
- 300(11)
- 350(1)
- 400(1)
材質
- その他(10)
- スチール(5)
- ステンレス(45)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(8)
- 鋳鉄(23)
- 青銅(22)
- 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
ガス(20)
水(51)
油(30)
空気(27)
蒸気(32)
薬品(8)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(49)
- ソケット形(1)
- ソルダー形(2)
- フランジ形(31)
- 差込み形(1)
呼び径(B)
- 1(92)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.98(3)
- 1(20)
- 1.0(1)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.37(7)
- 1.4(15)
- 1.6(5)
- 1.96(7)
- 2(11)
- 2.0(2)
- 2.1(1)
- 2.2(5)
- 2.75(4)
- 3(2)
- 4.11(1)
- 5.49(1)
0.7・0.98・1・1.0・1.2・1.3・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.0・2.1・2.2・2.75・3・4.11・5.49
バルブ種類

その他(18)
その他
ハンドル形状
- なし(40)
なし
ブランド
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(40)
- KITZ(キッツ)(19)
- ヨシタケ(17)
- ベン(15)
- スリーエム工業(11)
- 東洋バルヴ(10)
- I-VALUE(9)
- 大和バルブ(7)
- 桑名金属工業(6)
- アサヒAV(4)
- HSバルブ(4)
- ワシノ機器(3)
- 三吉バルブ(3)
- GIACOMINI(2)
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- オンダ製作所(1)
- イシグロ(1)
モノタロウ・ノーブランド・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・ベン・スリーエム工業・東洋バルヴ・I-VALUE・大和バルブ・桑名金属工業・アサヒAV・HSバルブ・ワシノ機器・三吉バルブ・GIACOMINI・エスコ・セキスイ・オンダ製作所・イシグロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
10(59)
15(150)
20(155)
25
32(151)
40(151)
50(160)
65(80)
80(77)
100(55)

青銅製Y形ストレーナ
(31件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥1,559~税込¥1,715~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ
ヨシタケ(16件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から8日以内出荷小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から5日以内出荷種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)
アサヒAV(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から16日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)
アサヒAV(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から22日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316
(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷配管内のゴミや異物の流出防止に。用途配管資材に材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,770~税込¥1,947~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン40メッシュ
アサヒAV(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷から8日以内出荷網目(ストレーナ)40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,659~税込¥1,825~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
KITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥882税込¥9701個当日出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)青銅
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥1,770税込¥1,9471個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥882税込¥9701個当日出荷から15日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥2,103~税込¥2,313~1個当日出荷から7日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型
ベン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から13日以内出荷目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から17日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥1,659~税込¥1,825~1個当日出荷から11日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥1,770~税込¥1,947~1個当日出荷から7日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】
I-VALUE¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)
ヨシタケ(1件のレビュー)¥6,118税込¥6,7301個当日出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)
アサヒAV¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から16日以内出荷耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応
透明ストレーナ フランジ式
セキスイ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)
桑名金属工業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から32日以内出荷形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ
ヨシタケ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。用途食品・化学工業・給油配管等に最適。形状Y形材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)150最高圧力(MPa)2接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ
東洋バルヴ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から10日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ストレーナ
ベン¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷材質(フタ)CAC406形状Y形材質(本体)CAC406(青銅)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)
ヨシタケ¥6,116税込¥6,7281個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥2,659~税込¥2,925~1個6日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型
ベン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,559~税込¥1,715~1個当日出荷から9日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式150BT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅製
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥2,123税込¥2,3351個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー