絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
0.6・0.7・0.98・1・1.0・1.2・1.3・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.0・2.1・2.2・2.75・3・4.11・5.49
ブランド
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(50)
- KITZ(キッツ)(28)
- ベン(20)
- エスコ(19)
- ヨシタケ(19)
- 東洋バルヴ(12)
- スリーエム工業(11)
- I-VALUE(9)
- 桑名金属工業(7)
- 大和バルブ(7)
- ワシノ機器(5)
- アサヒAV(5)
- ジョージフィッシャー(5)
- 三吉バルブ(5)
- HSバルブ(4)
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 昭和バルブ(2)
- GIACOMINI(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ノーブランド・KITZ(キッツ)・ベン・エスコ・ヨシタケ・東洋バルヴ・スリーエム工業・I-VALUE・桑名金属工業・大和バルブ・ワシノ機器・アサヒAV・ジョージフィッシャー・三吉バルブ・HSバルブ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・昭和バルブ・GIACOMINI・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ
東洋バルヴ¥6,998~税込¥7,698~1台翌々日出荷から22日以内出荷種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類ストレーナ最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6材質(ボンネット)C3771BEクラス150
Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)
ベン¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ)
ベン¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。材質本体(SCS)、ネット(SUS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式複式ストレーナ 60メッシュ
スリーエム工業¥669,800~税込¥736,780~1個5日以内出荷流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
青銅Y型ストレーナ 10K
三吉バルブ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120以下使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K
Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個27日以内出荷適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CAC材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
FCナイロンライニングY形ストレーナ
東洋バルヴ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52主要材質SUS304最高許容圧力(MPa)1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)クラス10K
(No.5-3) 10K 鋳鉄 Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】
昭和バルブ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷形状Y形材質(本体)FC200種類ストレーナ使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304呼び圧力10K
(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS)
昭和バルブ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷材質(要部)SUS403形状Y形材質(本体)FCD450-10種類ストレーナ使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A
ジョージフィッシャー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷形状Y形質量(kg)0.68材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径32A(1 1/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A
ジョージフィッシャー¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷形状Y形質量(kg)0.31材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径20A(3/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A
ジョージフィッシャー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷形状Y形質量(kg)0.25種類ストレーナ呼び径15A(1/2B)使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ
ヨシタケ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)150ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ SY-6
ヨシタケ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷から6日以内出荷本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
SCS13Y形ストレーナー10K・フランジ
桑名金属工業¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷用途一般用形状Y形種類ストレーナ接続方式フランジ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10K
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー