絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 3(6)
- 4(2)
- 5(2)
- 8.5(1)
- 9(7)
- 9.5(1)
- 10(4)
- 10.5(4)
- 11(3)
- 11.5(1)
- 12(3)
- 12.5(1)
- 13(2)
- 13.5(4)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(4)
- 54(2)
全長(mm)
- 110
- 25(10)
- 36(9)
- 65(10)
- 75(9)
- 80(21)
- 90(24)
- 95(10)
- 100(29)
- 105(12)
- 115(14)
- 120(32)
- 125(13)
- 130(31)
- 140(16)
- 150(16)
- 165(8)
- 200(11)
- 230(11)
- 250(11)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(12)
- 9(3)
溝長(mm)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(3)
- 55(1)
- 60(10)
- 70(2)
材質
- ハイス(3)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 鋼(3)
ブランド
- ANEX(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- RELIEF(1)
- trad(1)
- スターエム(8)
- 大西工業(4)
ANEX・BIGMAN(ビッグマン)・RELIEF・trad・スターエム・大西工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(6)
9(7)
10(4)
10.5(4)
11(3)
12(3)
13(2)
13.5(4)
15(4)
54(2)

No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(12件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐
スターエム(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌日出荷高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用ショートビット
trad(16件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から3日以内出荷木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。材質S45c/先端黒メッキ
ショートビット
BIGMAN(ビッグマン)¥799~税込¥879~1本4日以内出荷誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ストッパービットショート
大西工業(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から3日以内出荷止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(3本)当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。用途木工用材質普通鋼(S55C)
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組
大西工業¥969~税込¥1,066~1パック(2本)翌日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロックオーガー カップ型
スターエム¥6,598税込¥7,2581本翌日出荷玄関や洋室など出入口のドアロックを取り付けるための専用ドリルです。セット内容センタードリルΦ9mm/ 超硬カップ型Φ54mm材質普通鋼全長(mm)110サイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54有効長(mm)40適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ロックオーガー カップ型センタードリル
スターエム¥899税込¥9891本翌日出荷全長(mm)110サイズ9シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9有効長(mm)55適正回転数(回転/分)1500以下
ロックオーガー カップ型
スターエム¥5,198税込¥5,7181本翌日出荷セット内容センタードリルΦ9mm/ カップ型Φ54mm全長(mm)110サイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター



























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)