絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 73
  • 25(10)
  • 65(10)
  • 80(21)
  • 82(10)
  • 90(23)
  • 95(10)
  • 100(29)
  • 105(12)
  • 110(16)
  • 115(14)
  • 120(32)
  • 125(13)
  • 130(31)
  • 140(16)
  • 150(16)
  • 180(9)
  • 190(9)
  • 200(12)
  • 230(10)
  • 250(11)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6.35(1)
溝長(mm)
  • 20(2)
  • 52(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 超硬合金(2)
ブランド
  • 大西工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • コマドリル(1)
大西工業・TRUSCO・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.5(2)
2.8(2)
3(2)
4(1)
六角軸サイディング用ドリル 大西工業六角軸サイディング用ドリル大西工業(3件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。溝長(mm)20全長(mm)73適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
サイディング用充電ドリルビット コマドリルサイディング用充電ドリルビットコマドリル
769税込846
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル