絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(3)
- 2.8(3)
- 3(6)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 6(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
全長(mm)
- 48(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 73(2)
- 105(1)
- 136(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 6(1)
- 6.35(3)
- 10(1)
溝長(mm)
- 20
- 25(11)
- 30(6)
- 35(10)
- 45(22)
- 50(24)
- 55(15)
- 60(41)
- 65(10)
- 70(36)
- 75(9)
- 80(28)
- 90(16)
- 100(14)
- 110(6)
- 120(16)
- 130(10)
- 135(8)
- 160(10)
- 170(8)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(2)
- 鋼(1)
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- コマドリル(2)
- スタックスツールス(1)
- スターエム(4)
- 大西工業(1)
EIGERTOOL(アイガーツール)・コマドリル・スタックスツールス・スターエム・大西工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.5(3)
2.8(3)
3(6)
3.5(2)
4(2)
12.5(1)
26(1)
30(1)
35(1)
40(1)

六角軸サイディング用ドリル
大西工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬全長(mm)73溝長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.75SD サイディング用下穴錐
スターエム(1件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。材質ハイス鋼(HSS材)シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)20適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
サイディング用充電ドリルビット
コマドリル¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から7日以内出荷超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20
超硬丁番錐(先三角)
スターエム¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)70シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様
スタックスツールス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷6mm軸のトリマー用ビット。軸径(Φmm)6質量(g)約20刃長(mm)20刃径(Φmm)6表面処理SiAiTiコーティング
ストッパードリルSDS軸(クロス刃)
コマドリル¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷から7日以内出荷ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
アングルビット
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター




















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)