絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 66(1)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
溝長(mm)
  • 26
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 35(10)
  • 45(22)
  • 50(24)
  • 55(15)
  • 60(41)
  • 65(10)
  • 70(36)
  • 75(9)
  • 80(28)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 110(6)
  • 120(15)
  • 130(11)
  • 135(8)
  • 140(6)
  • 160(10)
  • 170(6)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(1)
ブランド
  • ANEX(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
ANEX・BIGMAN(ビッグマン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(1)
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル