絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 15(1)
全長(mm)
  • 55(2)
  • 92(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 6.5(1)
溝長(mm)
  • 9
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 35(10)
  • 45(22)
  • 50(24)
  • 55(15)
  • 60(41)
  • 65(10)
  • 70(36)
  • 75(9)
  • 80(28)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 110(6)
  • 120(15)
  • 130(11)
  • 135(8)
  • 140(6)
  • 160(10)
  • 170(6)
材質
  • ハイス(1)
  • (1)
ブランド
  • スターエム(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • RELIEF(1)
スターエム・BOSCH(ボッシュ)・RELIEF
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
9(2)
15(1)
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
六角軸 座ぐりドリル RELIEF六角軸 座ぐりドリルRELIEF(6件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
木工ドリルビット 7本入り BOSCH(ボッシュ)木工ドリルビット 7本入りBOSCH(ボッシュ)
3,198税込3,518
1セット(7本)
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンクトラスコ品番213-3871セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本)材質高速度鋼(HSS)溝長(mm)9シャンク六角軸シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8溝(mm)9入数(本)7
No.70 ダボ錐(丸軸) スターエムNo.70 ダボ錐(丸軸)スターエム
949税込1,044
1本
翌日出荷
ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
シャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル