絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5
- 3(65)
- 4(66)
- 5(53)
- 6(50)
- 8(58)
- 9(66)
- 10(62)
- 10.5(41)
- 12(75)
- 13(30)
- 15(83)
- 16(39)
- 18(83)
- 20(36)
- 21(66)
- 22(33)
- 24(63)
- 25(32)
- 27(32)
- 30(40)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 60(2)
- 70(1)
- 73(2)
- 80(1)
- 91(1)
- 110(1)
- 120(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
- 7.5(1)
溝長(mm)
- 20(4)
- 25(1)
- 35(1)
材質
- その他(1)
- ハイス(5)
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(2)
- 鋼(1)
ブランド
- ANEX(3)
- 大西工業(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- エスコ(1)
- スターエム(1)
- RELIEF(1)
- 粂田ギムネ製作所(1)
- コマドリル(1)
ANEX・大西工業・BIGMAN(ビッグマン)・エスコ・スターエム・RELIEF・粂田ギムネ製作所・コマドリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(65)
4(66)
8(58)
9(66)
10(62)
12(75)
15(83)
18(83)
21(66)
24(63)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

六角軸サイディング用ドリル
大西工業(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬全長(mm)73溝長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
粂田ギムネ製作所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
No.75SD サイディング用下穴錐
スターエム(1件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。材質ハイス鋼(HSS材)シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)20適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.22-M ダボマーカー
大西工業(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(5個)当日出荷対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。材質炭素鋼(S58C)被削材木材RoHS指令(10物質対応)対応
サイディング用充電ドリルビット
コマドリル¥769税込¥8461本当日出荷から6日以内出荷超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20
グリップ付下穴錐ショート3本組
ANEX¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷から翌日出荷つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。用途木材の下穴作業入数(本)3
グリップ付下穴錐ショート
ANEX¥789税込¥8681個4日以内出荷から8日以内出荷つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。用途木材の下穴作業
六角軸下穴テーパドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591本4日以内出荷木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。材質鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)
エスコ¥690税込¥7591本翌日出荷材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター




















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)