絞り込み
ブランド
  • スターエム(7)
  • 大西工業(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • trad(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 6.5(4)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 22.5(1)
全長(mm)
  • 132(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(4)
  • 165(5)
  • 170(5)
  • 400(1)
  • 600(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 6.35(8)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 100
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 35(10)
  • 45(22)
  • 50(24)
  • 55(15)
  • 60(41)
  • 65(10)
  • 70(36)
  • 75(9)
  • 80(28)
  • 90(16)
  • 110(6)
  • 120(15)
  • 130(11)
  • 135(8)
  • 140(6)
  • 160(10)
  • 170(6)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(2)
  • (4)
クロムモリブデン鋼・合金工具鋼・炭素工具鋼・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(2)
5.5(3)
6(4)
6.5(4)
7(4)
7.5(4)
8(4)
11(2)
18(1)
22.5(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
No.7 インパクトビット ミドル スターエムNo.7 インパクトビット ミドルスターエム(13件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
プラスチックビット スターエムプラスチックビットスターエム(7件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
兼用ビット スターエム兼用ビットスターエム(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
No.75L 六角軸ロング下穴錐 スターエムNo.75L 六角軸ロング下穴錐スターエム(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途長いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
869税込956
1本
当日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
木工用兼用ビット trad木工用兼用ビットtrad(4件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
SDS木工ドリル マキタSDS木工ドリルマキタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
C型ミドルビット トップマン[工具・金物]C型ミドルビットトップマン[工具・金物]
859税込945
1本
8日以内出荷
鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくいケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
ロック板錐 大西工業ロック板錐大西工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
木材ドアへのノブの取り付け用工具です。
用途被削材:木材。木材の貫通穴用。溝長(mm)100全長(mm)165適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S58C)シャンク径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ木工用ドリル(ロングシャンク)エスコ
2,090税込2,299
1本
翌日出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼被削材対応:木材

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル