絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・大西工業・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・ハーフェレ・RELIEF・神沢・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・JEFCOM(ジェフコム)・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 木工用ドリル

723件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(64)
4(65)
8(58)
9(66)
10(62)
12(75)
15(83)
18(83)
21(66)
24(64)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 面取りカッター付下穴ドリル iHelp

    面取りカッター付下穴ドリル

    iHelp
    699税込769
    1本
    当日出荷
    一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。
    用途一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。セット内容下穴ドリル、面取りカッター材質下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下面取りカッター径(mm)16六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 木工用ドリルロング 大西工業

    木工用ドリルロング

    大西工業
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    誘導ネジ付で素早い穴開け
    用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
  • 18x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-118材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)18シャンク径(mm)6.35
  • 伸縮ソケット のびるーのL スターエム

    伸縮ソケット のびるーのL

    スターエム(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
    材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼全長(mm)200シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • コーナーストロング 極短 専用ビット スターエム

    コーナーストロング 極短 専用ビット

    スターエム
    309税込340
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • 超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム

    超硬P型座掘錐(パイプ付)

    スターエム
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)パイプ/50、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
  • ハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ) スターエム

    ハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ)

    スターエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)48有効長(mm)20
  • 簡単下穴テーパーキリ ベストツール

    簡単下穴テーパーキリ

    ベストツール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!
    用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。材質(テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材寸法(mm)3
  • No.5L ロングドリル スターエム

    No.5L ロングドリル

    スターエム
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
    用途木材。240mm以上の深穴用材質炭素鋼(S55C)全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエム

    No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ

    スターエム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
    用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • No.22-M ダボマーカー 大西工業

    No.22-M ダボマーカー

    大西工業(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(5個)
    当日出荷
    対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
    材質炭素鋼(S58C)被削材木材RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.7-E ロングドリル 大西工業

    No.7-E ロングドリル

    大西工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用材質炭素鋼(S58C)全長L(mm)500溝長T(mm)425RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.75B 六角軸下穴錐 スターエム

    No.75B 六角軸下穴錐

    スターエム(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(3本)
    当日出荷
    釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
    用途木工用材質普通鋼(S55C)
  • フシ太郎 スターエム

    フシ太郎

    スターエム
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    テーバー錐でシニ節を削り、木栓削りで作った木栓を削った後に埋め込むことで節が蘇ります。
    用途シニ節の再生材質普通鋼
  • C型ショートビット トップマン[工具・金物]

    C型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • 竹あかり四季 スターエム

    竹あかり四季

    スターエム
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    「竹あかりを作る」ためのNo.601竹用ドリル3/6/9mmと図柄4種(蕾・風・月・凛)が入ったドリルセット。推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも最適。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能で、アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適している。先端は鋭角タイプで、材への位置決めが簡単。
    用途一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴムなどの穴あけに。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤セット内容竹用ドリル(3/6/9mm)・図柄紙4種(蕾・風・月・凛)材質普通鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム穴径(mm)3・6・9適正回転数(min-1)3000(※樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000未満)
  • ショートビット BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
    用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
  • 40mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ

    40mm 座ぐりドリル(三角軸)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)40全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
  • 木工用ショートビット GREAT TOOL

    木工用ショートビット

    GREAT TOOL
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
    用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
  • No.22 木ダボ 大西工業

    No.22 木ダボ

    大西工業
    279税込307
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    用途ダボ穴加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ドリル丸軸セット GREAT TOOL

    木工用ドリル丸軸セット

    GREAT TOOL
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    木材用の穴あけドリルセットです。サイズは、3/4/5/6/7/8/9/10mmの8本入です。丸軸ドリルとなっており、充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤等でご利用して頂けます。
    用途木材の下穴、穴あけ加工にセット内容8本:3/4/5/6/7/8/9/10(mm)対象機種充電式ドリルドライバー/電気ドリル/ボール盤丸軸
  • 六角軸 テーパー下穴錐 3本組 EARTH MAN

    六角軸 テーパー下穴錐 3本組

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途木材・プラスチック・アルミなどの下穴加工に。材質チタンコーティングハイス鋼
  • 30x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-130材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸ダボ錐 スターエム

    六角軸ダボ錐

    スターエム
    889税込978
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • ロングドリル スターエム

    ロングドリル

    スターエム
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 六角軸しいたけビット スターエム

    六角軸しいたけビット

    スターエム(4件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
    用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ) スターエム

    ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)

    スターエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)58有効長(mm)30
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(3本)
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード適合機種電気ドリル材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼タイプ六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • 木工用ストッパービットショート 大西工業

    木工用ストッパービットショート

    大西工業(3件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
    適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
  • 超硬パネルビット 大見工業

    超硬パネルビット

    大見工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
    用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。トラスコ品番337-5218適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)53質量(g)35刃長(mm)21先端角(°)120刃径(Φmm)6有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
  • F型ショートドリル3本セット スターエム

    F型ショートドリル3本セット

    スターエム
    1,498税込1,648
    1個(3本)
    当日出荷
    刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
    用途木材・竹の穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    599税込659
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.5~4.0)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • 下穴ドリルミニセット BIGMAN(ビッグマン)

    下穴ドリルミニセット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
  • 木工ドリルビット 7本入り BOSCH(ボッシュ)

    木工ドリルビット 7本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    3,198税込3,518
    1セット(7本)
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンクトラスコ品番213-3871セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本)材質高速度鋼(HSS)溝長(mm)9シャンク六角軸シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8溝(mm)9入数(本)7
  • NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット

    中橋製作所
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    日立工機(HiKOKI)製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:標準4寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30 / BS30Y / K30A / SM(FM) / SMH ナカジマ:FA201 / 501 / 601 / 702 / 707材質特殊鋼
  • 15mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    15mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    当日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)15全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • ハンドドリル SK11

    ハンドドリル

    SK11(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
    用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。仕様SHー20シャンク径(Φmm)取付:6まで材質(ハンドル)プラスチック
  • 28x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    28x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-128材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)28シャンク径(mm)6.35
  • 14x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-114材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)14シャンク径(mm)6.35
  • 木工ドリルビット ALPEN

    木工ドリルビット

    ALPEN
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル