絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・大西工業・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・RELIEF・神沢・ハーフェレ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・JEFCOM(ジェフコム)・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 木工用ドリル

725件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(65)
4(66)
8(58)
9(66)
10(62)
12(75)
15(83)
18(83)
21(66)
24(64)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • エホート らく座掘ネクスト用替ドリル EFFORT(エホート)

    エホート らく座掘ネクスト用替ドリル

    EFFORT(エホート)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。
    用途替えドリル。全長(mm)230
  • チェーンソーヤスリ バローベ

    チェーンソーヤスリ

    バローベ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ソーチェーン用平ヤスリです。横刃の付かない平ヤスリです。ソーチェーンの目立てに使用します。デプス調整に使用します。チゼルやすり。平ヤス
    長さ(cm)19
  • 段付ビット用アダプター スターエム

    段付ビット用アダプター

    スターエム
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます。ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ。市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)。選べる3色展開
    用途段付きビット用のアダプター材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼全長(mm)56適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ テグテックジャパン

    刃先交換式ドリル用ヘッド ドリルラッシュ

    テグテックジャパン
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 穴あけドリル用。
  • 六角軸ショート下穴錐 スターエム

    六角軸ショート下穴錐

    スターエム
    739税込813
    1本
    当日出荷
    短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
    用途木ネジ4mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)4全長(mm)ねじ:105タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)50適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    679税込747
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:2.9~3.3)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    629税込692
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.8~4.3)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    709税込780
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:5.7~6.7)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    719税込791
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:2.7~3.1)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • 木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ

    木工用ドリル(ロングシャンク)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    梁や硬質繊維板の穴あけに。
    材質炭素鋼被削材対応:木材
  • ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコ

    ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ

    エスコ
    230税込253
    1本
    翌日出荷
    木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
  • ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコ

    ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1本
    翌日出荷
    木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
    仕様●サイズ(mm):15.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
  • 1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS エスコ

    1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS

    エスコ
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
    仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付
  • 5本組木工用ドリルセット エスコ

    5本組木工用ドリルセット

    エスコ
    1,440税込1,584
    1セット
    翌日出荷
    材質はHSS(ハイス)
    用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容5本組材質HSSシャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
  • 六角軸下穴テーパードリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパードリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパドリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1本
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • アンカー後施工用ドリル スターエム

    アンカー後施工用ドリル

    スターエム(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。 3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
    用途土台の通りを修正・座掘穴の修正全長(mm)210サイズ24シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12.2外径(Φmm)24有効長(mm)130適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
  • 別注 超ロングドリル 1000mm スターエム

    別注 超ロングドリル 1000mm

    スターエム
    45,980税込50,578
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)1000シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)900適合電動機電気ドリル
  • 別注 超ロングドリル 900mm スターエム

    別注 超ロングドリル 900mm

    スターエム
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)900シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)800適合電動機電気ドリル
  • 別注 超ロングドリル 700mm スターエム

    別注 超ロングドリル 700mm

    スターエム
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)700シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)600適合電動機電気ドリル
  • 別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径

    スターエム
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル
  • 別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径

    スターエム
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
  • 木工用ドリルビット TRUSCO

    木工用ドリルビット

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    当日出荷
    深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
  • ドリルストッパー SK11

    ドリルストッパー

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ドリルに取り付け、穴あけ深さを簡単に設定できます。木工ドリルに取り付け、止め穴(ダボ穴など)加工にご使用できます。
    用途ドリルに装着して、止め穴深さを設定するストッパー。
  • トリマーワークビットセット スタックスツールス

    トリマーワークビットセット

    スタックスツールス
    5,598税込6,158
    1セット
    20日以内出荷
    木材の溝切りや加工に使用するトリマービットセットです。 多様な形状の12個セット。 様々なシーンでお使いいただけます。 木製収納ケース付き 家具製作工房 家具作家 ウッドワーカーが厳選した12本のビットセットこれだけで多くの家具製作が可能。
    軸径(Φmm)6
  • NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット

    中橋製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    中橋製作所製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準ショート材質特殊鋼
  • NH 小林式角のみ H KY ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ H KY ノミ・錐セット

    中橋製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    日立工機(HiKOKI)製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:深穴5寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30YA / BS30SA材質特殊鋼
  • 25x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ

    25x12mm 木工用二段錐(六角軸)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1本
    翌日出荷
    用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)25×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205最小径(Φmm)12最大径(Φmm)25
  • 18x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ

    18x12mm 木工用二段錐(六角軸)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1本
    翌日出荷
    用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)18×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)18
  • 23x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    23x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)23(先端)全長(mm)250質量(g)201適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 12x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    12x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)12(先端)全長(mm)190質量(g)71適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 10mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    10mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)10全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ

    5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)

    エスコ
    780税込858
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)12刃先径(Φmm)5有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • No.38 K Craft handle(クラフトハンドル) スターエム

    No.38 K Craft handle(クラフトハンドル)

    スターエム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。
    用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金幅(mm)180全長(mm)180取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル太さ(mm)ハンドル:25
  • No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐 大西工業

    No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐

    大西工業
    889税込978
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用全長(mm)76溝長(mm)31
  • No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット 大西工業

    No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット

    大西工業
    1,698税込1,868
    1セット
    翌日出荷
    正確なダボ穴の位置決めに最適。 誰でも簡単にきれいに仕上がります。
    用途ダボ穴加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュトリムビット 斜め刃 スタックスツールス

    フラッシュトリムビット 斜め刃

    スタックスツールス
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6質量(g)約30刃径(Φmm)10刃厚(mm)25
  • ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用 スタックスツールス

    ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用

    スタックスツールス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6寸法(mm)51刃径(Φmm)14.2刃厚(mm)7.5
  • スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様 スタックスツールス

    スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様

    スタックスツールス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20刃長(mm)20刃径(Φmm)6表面処理SiAiTiコーティング
  • ポケットプラグ Milescraft

    ポケットプラグ

    Milescraft
    999税込1,099
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    ポケットホールを隠すことも強調することもできる。 3/8インチのポケットホールプラグ。 1/2インチから11/2インチ厚さの板に使用可。

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル