絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・大西工業・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・RELIEF・神沢・ハーフェレ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・JEFCOM(ジェフコム)・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 木工用ドリル

725件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(65)
4(66)
8(58)
9(66)
10(62)
12(75)
15(83)
18(83)
21(66)
24(64)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 木工ドリルビット 7本入り BOSCH(ボッシュ)

    木工ドリルビット 7本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    3,198税込3,518
    1セット(7本)
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンクトラスコ品番213-3871セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本)材質高速度鋼(HSS)溝長(mm)9シャンク六角軸シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8溝(mm)9入数(本)7
  • ハンドドリル SK11

    ハンドドリル

    SK11(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
    用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。仕様SHー20シャンク径(Φmm)取付:6まで材質(ハンドル)プラスチック
  • 木工ドリルビット ALPEN

    木工ドリルビット

    ALPEN
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル
  • 超硬丁番錐(先三角) スターエム

    超硬丁番錐(先三角)

    スターエム
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)70シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 超硬自在錐 ロングバー スターエム

    超硬自在錐 ロングバー

    スターエム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
  • 丁番錐B(先三角) スターエム

    丁番錐B(先三角)

    スターエム
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 皿取錐(普通鋼)外錐 スターエム

    皿取錐(普通鋼)外錐

    スターエム
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)64シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • しいたけビット ラセン型 スターエム

    しいたけビット ラセン型

    スターエム
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
  • 六角軸 波板職人手回しハンドルセット 龍宝丸

    六角軸 波板職人手回しハンドルセット

    龍宝丸
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
    寸法(mm)H135×W45×D20質量(g)28
  • No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 スターエム

    No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付

    スターエム
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
    用途角座金の座堀にセット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム

    No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ

    スターエム
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
    用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • パワーピット 神沢

    パワーピット

    神沢(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
    用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)適合材木材・石膏ボードなど材質(刃)刃物工具鋼
  • No.10 ツーバイビット スターエム

    No.10 ツーバイビット

    スターエム(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
    用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • エホート らく座掘ネクスト EFFORT(エホート)

    エホート らく座掘ネクスト

    EFFORT(エホート)
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。
    用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材仕様10mm六角軸全長230径(mm)座堀:47
  • チェーンソーヤスリ バローベ

    チェーンソーヤスリ

    バローベ
    4,898税込5,388
    1本
    欠品中
    ソーチェーン用平タイプ六角チゼルヤスリです。六面に刃が付き無駄なく容易に目立てが出来ます。ソーチェーンの目立てに使用します。ソーチェーンの指定角度を意識して使用して下さい。 。目立てやすり。平タイプ
    長さ(cm)20
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    599税込659
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.5~4.0)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • 面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)

    面取り下穴ドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。
    用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。適合機種電動ドリル軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)85ドリル径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
  • ショート下穴ドリル SK11

    ショート下穴ドリル

    SK11
    569税込626
    1本
    当日出荷
    狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。木ネジに合わせたテーパー形状になっています。ハイス製のため耐久性抜群です。
    用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)60対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
  • ハイス下穴ドリル SK11

    ハイス下穴ドリル

    SK11
    599税込659
    1本
    当日出荷
    木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
    用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
  • 下穴ドリル ベッセル

    下穴ドリル

    ベッセル
    629税込692
    1本
    当日出荷
    穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
    用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
  • 簡単ビス抜きビットセット SK11

    簡単ビス抜きビットセット

    SK11
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    当日出荷
    つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。ドリルで下穴あけを行わずに本品のみで作業可能です。 本品をビスの頭に押さえつけ逆回転で使用するだけの簡単作業です。さら頭・なべ頭・トラス頭・バインドなど小ネジから大きなネジまで使用できます。
    用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。仕様ビット刻印(2.5):使用できる木ネジのサイズ:径3.1~3.5mm・全長20mmまで、ビット刻印(3):使用できる木ネジのサイズ:径3.8~4.1mm・全長32mmまで、ビット刻印(4):使用できる木ネジのサイズ:径4.5~4.8mm・全長38mm適合機種正逆回転電動ドリルタイププラス2ネジ専用
  • クリックボール SK11

    クリックボール

    SK11(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。簡単に穴あけ作業ができます。ラチェット機構付でコーナーや狭い場所での作業も手軽にできます。 穴あけ・抜き取りで回転方向を固定できます。
    用途ベニヤなど、木材薄板の穴あけ。仕様RBー2Jタイプ2本爪チャック(最大)六角軸10まで材質(ハンドル)樹脂
  • No.5016 ジョイントアダプター スターエム

    No.5016 ジョイントアダプター

    スターエム(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します! 1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。 ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。 AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
    用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。全長(mm)130適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 28x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    28x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-128材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)28シャンク径(mm)6.35
  • 17x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-117材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)6.35
  • 14x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-114材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)14シャンク径(mm)6.35
  • 3mm 下穴きり(木ねじ用) エスコ

    3mm 下穴きり(木ねじ用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA567-3刃径(Φmm)3
  • 超硬自在錐 36T スターエム

    超硬自在錐 36T

    スターエム
    50税込55
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 超硬座掘錐大口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐大口径(ドリル付)

    スターエム
    24,980税込27,478
    1本ほか
    翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
  • 超硬座掘錐大口径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐大口径(ドリルなし)

    スターエム
    20,980税込23,078
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
  • 集成材ドリル スターエム

    集成材ドリル

    スターエム
    7,898税込8,688
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)350有効長(mm)280適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 自在錐 36 スターエム

    自在錐 36

    スターエム
    50税込55
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 皿取りドリル トップマン[工具・金物]

    皿取りドリル

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    下穴開けと皿取りが一度で可能。
    付属品交換用六角棒レンチ2.5mm付寸法(mm)3.0×9.0
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    659税込725
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:4.5~5.3)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    649税込714
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.3~3.7)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • F型リフォームドリル スターエム

    F型リフォームドリル

    スターエム
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    刃カケに強く、バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
    用途木材・竹の穴あけ、リフォーム用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼対応機種電気ドリル
  • グリップ付下穴錐ショート3本組 ANEX

    グリップ付下穴錐ショート3本組

    ANEX
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
    用途木材の下穴作業入数(本)3
  • 木工用ドリルミドル BIGMAN(ビッグマン)

    木工用ドリルミドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
    用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 別注 超ロングドリル 800mm スターエム

    別注 超ロングドリル 800mm

    スターエム
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)800シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)700適合電動機電気ドリル
  • ハイス下穴ドリル SK11

    ハイス下穴ドリル

    SK11
    599税込659
    1本
    当日出荷
    木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
    用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル