絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・大西工業・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・RELIEF・神沢・ハーフェレ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・JEFCOM(ジェフコム)・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 木工用ドリル

727件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(65)
4(66)
8(58)
9(66)
10(62)
12(75)
15(83)
18(83)
21(66)
24(63)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径

    スターエム
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
  • ハイス下穴ドリル SK11

    ハイス下穴ドリル

    SK11
    599税込659
    1本
    当日出荷
    木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
    用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
  • No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット スターエム

    No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット

    スターエム
    2,098税込2,308
    1本
    欠品中
    軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
    用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。セット内容六角レンチ材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ全長(mm)250シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12外径(Φmm)23適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    マキタ製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:深穴5寸適合機種マキタ:M7305H / M7305L材質特殊鋼
  • NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:標準4寸適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304材質特殊鋼
  • 20x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ

    20x12mm 木工用二段錐(六角軸)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1本
    翌日出荷
    用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)20×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)20
  • 50mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ

    50mm 座ぐりドリル(三角軸)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)50全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
  • 5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ

    5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)

    エスコ
    780税込858
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)12刃先径(Φmm)5有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • ダボジョインター用ビット TRITON

    ダボジョインター用ビット

    TRITON
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    TRITONダボジョインターTDJ600用 交換ビットです。硬化鋼製シャンクでスムーズな仕上がり
    シャンク径(Φmm)10
  • 木工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
  • 木工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
  • No.9 木工用ドリル こびっと 大西工業

    No.9 木工用ドリル こびっと

    大西工業
    669税込736
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
    用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。全長(mm)65溝長(mm)30シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35チャック径(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDS木工ドリル マキタ

    SDS木工ドリル

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ビス抜きビット SK11

    ビス抜きビット

    SK11
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。正回転で下穴をあけ、逆回転で木ネジを抜き取ります。
    用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。適合機種正逆回転電動ドリル
  • 簡単ビス抜きビットセット SK11

    簡単ビス抜きビットセット

    SK11
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    当日出荷
    つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。ドリルで下穴あけを行わずに本品のみで作業可能です。 本品をビスの頭に押さえつけ逆回転で使用するだけの簡単作業です。さら頭・なべ頭・トラス頭・バインドなど小ネジから大きなネジまで使用できます。
    用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。仕様ビット刻印(2.5):使用できる木ネジのサイズ:径3.1~3.5mm・全長20mmまで、ビット刻印(3):使用できる木ネジのサイズ:径3.8~4.1mm・全長32mmまで、ビット刻印(4):使用できる木ネジのサイズ:径4.5~4.8mm・全長38mm適合機種正逆回転電動ドリルタイププラス2ネジ専用
  • 木工用インパクトドリルセット E-Value

    木工用インパクトドリルセット

    E-Value(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
    用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
  • なめたビス抜き 専用ビット スターエム

    なめたビス抜き 専用ビット

    スターエム
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    なめたビス抜きの専用ビットです。
    用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
  • 木工用ドリル EARTH MAN

    木工用ドリル

    EARTH MAN
    679税込747
    1セット(5本)
    当日出荷
    先端が中心をとり正確な加工ができる。
    用途木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに。セット内容刃先径:4/5/6/8/10mm材質ハイカーボン鋼
  • 28x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    28x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-128材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)28シャンク径(mm)6.35
  • 27x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    27x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-127材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)27シャンク径(mm)6.35
  • 24x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    24x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-124材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)24シャンク径(mm)6.35
  • 20x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    20x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-120材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)20シャンク径(mm)6.35
  • 4mm 下穴きり(木ねじ用) エスコ

    4mm 下穴きり(木ねじ用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA567-4刃径(Φmm)4
  • 超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム

    超硬替刃式座掘錐用部品

    スターエム
    70税込77
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 木ネジトリオ スターエム

    木ネジトリオ

    スターエム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 超硬丁番錐(先三角) スターエム

    超硬丁番錐(先三角)

    スターエム
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)70シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリル付)

    スターエム
    8,398税込9,238
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリルなし)

    スターエム
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • ツーバイビット ミドル スターエム

    ツーバイビット ミドル

    スターエム
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル / アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • No.18-E コンパネビット (ストレート型) 大西工業

    No.18-E コンパネビット (ストレート型)

    大西工業
    699税込769
    1本
    当日出荷
    木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。 ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
    適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル材質炭素鋼(S58C)全長(mm)87溝長(mm)55被削材木材シャンク径(Φmm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業

    No.12 ネイルビット(2×4用)

    大西工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
    用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)215先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.33 ストッパー付しいたけ錐 大西工業

    No.33 ストッパー付しいたけ錐

    大西工業(6件のレビュー)
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
    用途しいたけ栽培用
  • No.21 ハイス下穴錐 大西工業

    No.21 ハイス下穴錐

    大西工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.75-S 六角軸ショート下穴錐 スターエム

    No.75-S 六角軸ショート下穴錐

    スターエム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    使い易くDIYにもおすすめです
    用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • No.70 ダボ錐(丸軸) スターエム

    No.70 ダボ錐(丸軸)

    スターエム
    889税込978
    1本
    翌日出荷
    ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
    シャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.10 ツーバイビット ショート スターエム

    No.10 ツーバイビット ショート

    スターエム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
    用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)190シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)135適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Cセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:3・4・5mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ3:80 / Φ4:80 / Φ5:90内容Φ3×80 / Φ4×80 / Φ5×90(各1本)有効長(mm)Φ3:45 / Φ4:45 / Φ5:50寸法(Φmm)3/ 4/ 5適正回転数(min-1以下)3000
  • Bセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Bセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    2,198税込2,418
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:9・12・15mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ9:97 / Φ12:97 / Φ15:116内容Φ9×97 / Φ12×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ9:60 / Φ12:60 / Φ15:66寸法(Φmm)9/ 12/ 15適正回転数(min-1以下)3000
  • Aセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Aセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:8・10・12mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ8:90 / Φ10:97 / Φ15:116内容Φ8×90 / Φ10×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ8:50/ Φ10:60 / Φ15:66寸法(Φmm)8/ 10 / 15適正回転数(min-1以下)3000

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル