- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 5ページ目
5ページ目: 物干金物
商品豆知識
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様アルミベランダへの取付
セット内容金具一式、ボルト・ナット一式
タイプ笠木付パーツ
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類壁付型
材質アルミダイカスト(ADC12)
仕上アクリル焼付塗装
1本当りの質量0.6kg
グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×21
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)689
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類軒天用
仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)(目安)20
アーム長さ(mm)700
角度調整範囲左右各3度
内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
昇降幅(mm)0~1000
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類壁付型
仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
許容荷重(kg)(目安)30
高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物
スカイクリーンPK型用
仕様支柱への取付
材質SUS304
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ)
アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物
種類壁付型
仕様スライド4段階、120mmピッチ
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
タイプAPL型
耐荷重(kg)30
こんなお得な商品も!
物干金具 壁取付
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物
種類壁付型
サイズ(mm)550
材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
質量(g)645
既存の屋外用物干金物に取り付けて、高さや物干スペースを拡大できる延長物干金物です。物干金物に合わせて挟み込み、固定用ノブを回して留めるだけの簡単取り付けです。用途に合わせて、3段階で角度の調整ができます。上に延長すればワンピースやツナギなど丈の長い洗濯物も地面に触れずに干せるようになります。前に延長すれば2本の物干竿でより多くの洗濯物を干すことができるようになります。
用途屋外物干スペースの拡大、物干高さの拡大
材質アルミダイカスト
穴径(Φmm)【竿受け】Φ40
耐荷重(kg)10
表面処理粉体塗装
アーム寸法(mm)366×60×48
取扱説明書(3.08MB)
・継ぎ目のない、シンプルで洗練されたデザインです。
用途室内用の物干し、収納
付属品トラスタッピングネジ6本
材質スチール
仕上黒色焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
特殊形状のローラーピンチを使用しています。取り込みは引っ張るだけの1アクションでらくらく簡単、時短になります。特殊形状ローラーが洗濯物をしっかり掴みながらも、取り込む時はローラーが回転し、洗濯物を傷つけることなく一度に取り込めます。グリップフックは竿直径3cmまで対応しているので、太いポールもしっかり掴めます。
お部屋を選ばず必要な時に取り付けてスッキリ部屋干し
仕様●全長:95.6~170.9cm●耐荷重:8kg●材質:伸縮竿/AAS被膜鋼管
アズワン品番67-5199-80
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
バスケットに高さがあるから、洗濯物の出し入れの際に腰への負担が軽減される、高床式の折り畳みランドリーバスケット。サイドにはポケットがついているのでハンガー等の洗濯小物を収納できます。高さがあるから洗濯物の出し入れが楽にできます。洗濯物の持ち運びもスムーズ。折り畳んでスリムに収納できますバスケットは面ファスナーで広がらないように固定できます。
仕様●容量(L):約35●サイズ(W×D×H)mm:460×355×700●収納時サイズ:約460(W)×40(D)×780(H)mm●耐荷重:バスケット/約5kg ポケット/約1kg●重量:2.85kg●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)バスケット/ポリエステル100% 底板/ポリプロピレン
アズワン品番65-9327-41
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
お気に入りのバッグが掛けられるバッグハンガー。よく使うトートバッグやショルダーバッグをラクラク収納。持手を傷めにくいフォルム。連結させて複数のバッグを収納。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:7×9.7×26.5Hcm●材質●▼本体/ポリプロピレン、ハンガーラック/スチロール樹脂
アズワン品番65-8980-21
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544
アズワン品番67-2358-73
1組(2台)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-H1R●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:930×430×1,160~1,720●耐荷重(kg):全体/90kg、パンガーパイプ/75kg、斜めフック/8kg、サイドフック/各3.5kg(※すべて静止時)●収納目安:ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)●重量:4.7kg
アズワン品番65-9327-44
1台
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
。丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):2200~4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-20
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌々日出荷
パイプを差し込むだけの簡単組立で、コンパクトに収納できる伸縮タイプのタオル干しです。オールステンレス製なのでサビに強く頑丈です。幅が伸縮できるので、干す量や干す場所に合わせてお好みのサイズに調節できます。
仕様●使用サイズ(W×D×H)mm:420~695×650×765●耐荷重(kg):約3●収納サイズ:420(W)×95(D)×865(H)mm●重量:1.43kg●材質:ステンレス、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂●干せる目安:バスタオル4枚、フェイスタオル6枚●省スペースにたっぷり干せるコンパクトタイプ
アズワン品番65-9327-29
1台
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
国内生産のスチール製ハンガーバーです。シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。
用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗
材質スチール
色サテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装
耐荷重(kg)10
奥行き(cm)6
動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
セット内容ベース2本、ポール4本
材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング
全長(mm)1000
色ホワイト
タイプ天井付け
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで
ベース長(mm)1000
付属ビス有無有り:鉄
室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ
材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂
全長(mm)340/450/620
色ホワイト
タイプ天井取付け
種類室内天井取付(スポット型)
耐荷重(kg)8(1本あたり)
リング内径(Φmm)42
関連資料製品図面(0.06MB)
調整タイプ3段階
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズS
高さ(mm)200
タイプポール1本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)285~1965
幅外寸(mm)355~2035
ポール径(Φmm)30
ハンキングバーH1の壁面付Iタイプのセット商品です。
下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。
塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。
本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
付属品本体バー1本、壁面ブラケット2個、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)
設置方法Iタイプ
ハンキングバーH1とH2用の天井Tジョイントのみの商品です。
下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。
塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。
本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
ハンキングバーH1とH2用の天井吊りポールのみの商品です。
下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。
塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。
本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
付属品固定アダプター2個
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
窓壁に取付けて引き出して使う室内物干金物
色ホワイト
耐荷重(kg)12.5
アズワン品番64-3699-28
1セット
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
窓壁用のスタンダードタイプの物干金物 アーム角度3 段階調節
種類壁付型
角度(°)【アーム】3
耐荷重(kg)30
足りない物干しスペースの確保に便利な室内物干しハンガーバー。お部屋や浴室扉前の鴨居、窓枠などに簡単取り付け。洗濯物の干場や収納としても使用できます。洗う→干すが洗面室だけで完結。浴室扉前の鴨居にも簡単に取り付けることができます。各共通:枠の上部にピン(針)で刺し込んで落下を防ぎます。調整ネジで枠にしっかり固定できます。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約340
備考取り付け可能な場所:木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚
耐荷重(kg)約7.5
寸法(cm)約67.5×5.5×5~7(調整ネジ含む)
適合サイズ枠の幅 本品の幅:約67.5cm以上、枠の厚さ:約1.5cm~3cm、枠上部の奥行き:約1cm以上、枠下部の奥行き:約1.5cm以上
内寸(cm)ハンガー部:約W67×D3.5
スペースのコーナーに設置できる竿受けと物干し竿のセット。
固定具と竿受けを石膏ボード壁に取り付けて設置する。
竿と竿受けは取り外し可能。
種類室内壁付型
色ホワイト
直径(Φcm)固定具/約5.3
長さ(m)約2.2~3
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)約全体で8まで
材質(竿)パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、(固定具)部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4、内パイプ/25.4
セット内容継ぎ足し伸縮竿×1本、固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本
全長(mm)3000
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ハンガー掛け付き物干し竿。
ハンガーでの洗濯物干しに便利。
つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3
種類物干竿
寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)12まで
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
1式(2セット)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
こだわりの空間に、「見せる」物干しを。シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む木製の天井取り付け室内物干しです。シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。脱衣室やランドリールームにも最適。こだわりの竿は、モクハンガーだけの角型の天然木。ウォルナット色で質感高く仕上げました。施工後も固定ねじを締緩することで高さ調節が無段階で可能(※使用の都度、上げ下げするといった使い方はできません)。竿はこだわりの角型形状。角型の竿は見た目だけではない、機能性ポイント。従来の丸パイプ竿は風でハンガーが回転したり、動いたりして洗濯物同士が重なってしまうことがあります。本品の竿はハンガーを2点で支持できるので、ハンガーが回転したり動いたりしにくいので、洗濯物の隙間に風が通りやすく乾きやすいです。干した際の見た目も良いです。
用途室内物干し天井取付け
種類室内天井吊型(昇降式)
全長(mm)1580
材質スライドレール:アルミニウム合金、ポリアセタール/ワイヤー:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)/竿:天然木(ウレタン塗装)、ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×2.5×7(最小)、158×2.5×65(使用時最大)
耐荷重(kg)12(干せる洗濯物の量)
高さ調整範囲(mm)幅70~650
対応勾配天井:4寸勾配まで
付属品トラスタッピンねじ(4×40)6個
太さ(mm)竿:25角
取扱説明書(0.47MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。
用途竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。
耐荷重(kg)30
材質アルミダイカスト
仕上塗装
寸法(mm)550×148×40
全長(mm)550
種類壁付型
ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。
アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。
幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°)
全長(mm)1140
材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス
質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3まで
色シルキーホワイト
種類物干竿
アズワン品番65-2493-85
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。