カテゴリ
絞り込み
開口寸法(mm)
- 150×150(5)
- 200×200(10)
- 222×222(4)
- 250×250(11)
- 300×300(27)
- 303×303(16)
- 303×606(7)
- 350×350(14)
- 400×400(13)
- 410×560(14)
- 417×652(7)
- 450×450(47)
- 450×600(8)
- 454×454(23)
- 455×455(8)
- 460×460(8)
- 500×500(14)
- 600×600(28)
- 606×606(115)
- その他(49)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(112)
- 城東テクノ(48)
- ダイケン(46)
- 第一機材(24)
- ナカ工業(23)
- フクビ化学(20)
- SPG(サヌキ)(19)
- BXカネシン(15)
- S・DC(14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- ホーコス(10)
- ACE(エース)(7)
- NASTA(ナスタ)(7)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- UNION(ユニオン)(6)
- HOJO(6)
- Bulls(ブルズ)(5)
- APLUS(クマモト)(4)
- フカガワ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
点検口・収納庫とは、天井裏、床下のメンテナンス時の出入りのために設けられたものです。天井点検口の種類は、ベーシックな額縁タイプ、押し上げタイプ、内枠が軸で回転し、着脱が簡単なタイプなど様々なタイプがあります。点検口は、そのほかに壁点検口、メーター点検口などがあります。収納庫は、主に床下に物を入れるスペースのことです。床下収納庫は、工具なしで簡単に組み立てることができ、内枠の組み立て分解の必要もありません。

天井点検口
(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30色シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
床下点検口
(33件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
天井点検口 支持金具仕様
SPG(サヌキ)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から3日以内出荷スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
壁点検口
ダイケン(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
点検口枠T(neo-V配合)
フクビ化学(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビ色オフホワイト
ホーム床点検口
ダイケン(49件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から3日以内出荷外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)
ダイケン(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
アルミ天井点検口
日大工業(35件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4タイプ額縁タイプ
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様
SPG(サヌキ)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から3日以内出荷外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
ホーム天井点検口
ダイケン(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉用途天井用付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ色ホワイト
KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷KYハウスハッチ用の内蓋補強材です材質鉄寸法(mm)600角用色ホワイト
ホーム床点検口
ダイケン(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から3日以内出荷外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
SPG 天井点検口 支持金具型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から3日以内出荷アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様付属品支持金具付き材質枠:アルミ/鍵:樹脂
天井点検口(スタンダードタイプ)
ACE(エース)(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。用途軽天下地・木下地両用天井点検口
天井点検口(気密タイプ)
ダイケン(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。付属品ハンガー×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
床下点検口
SPG(サヌキ)(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から3日以内出荷キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
床下点検口 桟レス
SPG(サヌキ)(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
点検口(亜鉛鉄板製)
フカガワ(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から13日以内出荷ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全材質亜鉛鉄板
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
床点検口 アルミ枠H40タイプ
ダイケン(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。材質アルミ
MJKマグネット点検口 12.5mm
カイダーベースボード工業¥3,098~税込¥3,408~1セット4日以内出荷一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。仕様壁付用材質ABS樹脂+マグネット厚さ(mm)12.5
天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)
ナカ工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチ
アルミ天井点検口(支持金具仕様)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,398~税込¥1,538~1台3日以内出荷から6日以内出荷屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
床下収納庫(600×600用)深型タイプ
城東テクノ(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。 水抜きキャップ付き付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)564×564×442色アイボリー容量(L)90耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
らくらく床下収納庫(ノックダウン式)
SPG(サヌキ)(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から3日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
らくらく気密床下点検口
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
モルタル用フロアーハッチ
ホーコス(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型
吉川化成(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷一般的な床下収納庫600角深型タイプです。 アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。 安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。 床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。 YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)容量(L)約 110(約 110kg)適合板厚(mm)15外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
PM目地天井点検口 吊り金具仕様
SPG(サヌキ)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から3日以内出荷目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品用途室内用仕様目地専用タイプ材質アルミ製色シルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
気密天井点検口 支持金具仕様
SPG(サヌキ)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から4日以内出荷不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
天井点検口(デラックスタイプ)
ダイケン(5件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から3日以内出荷アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。用途軽天下地・木下地両用天井点検口付属品ボード押え×4、ハンガー×4材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
床下収納庫(600×600用)浅型タイプ
城東テクノ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)564×564×280色アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
KYハウスハッチ用取手のみ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から3日以内出荷KYハウスハッチ用の取手部品です材質ダイカスト寸法(mm)(切欠き)23×91